アイテム価格 | 半自動ストレッチラップマシンの付属品 |
色 | クリア |
コアサイズ | 3" |
フィルムの長さ | 6000のフィート |
プレッジ | 80 |
ゲージ | 80ガリウム |
高さ | 20 " |
長さ | 9" |
材料 | LDPE |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 9" |
で動作します | SWA-48、SWA-54、SWA-60、SWA-48、SWA-50、SWA-70 |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 51.12 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 3919102040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。