アイテム価格 | ストレッチラップカッター |
ブレードの長さ | 2" |
ブレード材質 | 鋼 |
色 | 青 |
ハンドルの長さ | 5" |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | ストレート |
高さ | 0.38 " |
ナイフ・ブレード・スクレーパータイプ | ナイフ |
長さ | 7" |
ロック可能なブレード | いいえ |
材料 | HDPE |
測定単位 | 各 |
ブレードの数 | 1 |
ポジション数 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-sw-ナイフ.pdf |
推奨ブレード | SW-RB |
おすすめの使い方 | ストレッチラップフィルムのカット |
リトラクタブルブレード | いいえ |
工具不要のブレード交換システム | 有り |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 0.95 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。