アイテム価格 | 半自動ストレッチラップマシンの付属品 |
色 | イエロー |
高さ | 83 " |
長さ | 14.44 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 11 5 / 8 " |
で動作します | SWA-50、SWA-70、SWA-51 カルーセル (PMO オプション付き) |
船の重量(kg) | 49.5 |
船高(cm) | 210.82 |
船の長さ(cm) | 36.67 |
船幅(cm) | 29.53 |
HSコード | 8422909160 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。