Square D販売代理店 | Raptor Supplies 日本

SQUARE D

米国マサチューセッツ州アンドーバーに本社を置くSquareDは、商用および産業用アプリケーションの両方に高品質の電気機器を提供する大手プロバイダーであるシュナイダーエレクトリックのフラッグシップブランドです。 1902年以来、Square Dは、電子保護装置、圧力スイッチ、接触器、回路遮断器、変圧器などの電気機器を製造してきました。 続きを読む

フィルタ

Electrical

モーター

空気力学

配管

安全性

照明

アウトドア用品

HVACと冷凍

ハンドツール

水力学

フリートと車両のメンテナンス

Electrical フィルタ

スターターとコンタクター全ラインナップを見る

  • 補助接点

    スクエアD補助接点は、回路ブレーカー、リレー、コンタクタなどの一次スイッチング機器で使用するように設計されています。 それらは、通常開および通常閉の設計で提供されます。 これらの接点は、インターロックまたはリテーナとしてよく使用され、デバイスの動作ステータスを示します。 それらは690VACまでの電圧定格で利用できます。

  • コンビネーションスターター

    Square D ULにリストされているコンビネーションスターターは、過電流負荷と短絡の両方から電気回路を保護するために、NO / NC /アクチュエーター回路なしの設計になっています。 溶融合金過負荷リレーが装備されています。

  • 接触器アクセサリー

    Square Dコンタクタアクセサリには、NOおよびNCコンタクタで使用するための、取り付けブラケット、空気圧タイマー、交換コイル、交換用コンタクトキットなどの交換用アクセサリが含まれます。

  • 明確な目的の電磁接触器

    Square Dのリバーシブルおよび非リバーシブルリレーは、停電時に自動シャットオフを提供するように設計されています。 これらは、過負荷保護が個別に提供される回路での使用に適しており、最大90Aの完全な誘導性負荷を処理できます。

  • ドラムスイッチ

    モーターの回転方向を逆にする手動オーバーライド機能を備えたNEMA定格のドラムスイッチ。 230、240、460ボルトでさまざまなHP定格を提供

  • 照明用電磁接触器

    スクエアD照明電磁接触器は、スタジアム、公園、建設現場、および電力回路を切り替えるための産業プラントでの使用に適しています。 それらはリレーと比較してより高い電流定格を提供し、2、3、4、6、8、10および12極構成で利用できます。

  • 電子過負荷の磁気スターター

    電子過負荷のSquareD磁気スターターは、シェーパーやキャビネットソーなどの木工機械での使用に適しています。 それらは過負荷および低電圧保護を提供し、停電の場合の自動遮断機能を備えています。

  • 熱過負荷の磁気スターター

    熱過負荷のSquareD磁気スターターは、敏感な電気回路またはパネルボードに低電圧および過負荷保護を提供するように設計されています。 それらは、27Aの最大定格電流で接続されたモーターを始動するための電磁操作スイッチを備えています。

  • 手動モータースイッチとスターター

    Square D手動モータースイッチおよびスターターは、ポンプ、ファン、小型工作機械、およびコンベヤーに取り付けられた小型の1相、3相、またはDCモーターのオン/オフ切り替え操作に適しています。 最大30Aの電流と最大600VACの動作電圧を処理できます。

  • 手動スターターアクセサリー

    Square D手動スターターアクセサリには、緊急オフアクチュエータ、ヒューズクリップとホルダー、南京錠を備えたハンドルガードキット、内部レバー、ジャンパーストラップキット、モーターロジックアクセサリ、取り付けブラケット、外部過負荷付きリセットメカニズム、および過渡抑制モジュールが含まれます。

  • モータースターターエンクロージャー

    暖房負荷、変圧器、コンデンサー、電気モーター、および個別の過負荷保護を必要とするその他の動力負荷で使用されるNEMA定格のスターターエンクロージャー。 一部のモデルは、光沢のある外観のためにグレー仕上げが施されています。 5.51から31.5インチの範囲の高さで提供されます

  • NEMA電磁接触器

    電気周波数の変化のバランスを取り、停電状態での自動カットオフを保証するように設計されています

  • 過負荷リレー

    タイプS、NEMAスタイルの磁気モータースターターのモーター過負荷保護を容易にします。 最大電流調整も提供する自動または手動リセット機能を備えています。 0.4〜32Aの範囲の定格電流で利用可能

  • スターターコントロールキット

    ハンド、オフおよび自動セレクタースイッチ、オン/オフ押しボタンキットおよび押しボタン制御キットが含まれています。 スターター/コンタクターと組み合わせて使用​​して、モーターの動作状態を維持できます

  • 熱ユニット

    コントローラー、モーター、分岐回路導体を過度の加熱や過電流状態から保護するために使用されます。 20秒以内に回路アセンブリをトリップすることができます。 0.3〜19.2Aの範囲の定格電流で利用可能

販売全ラインナップを見る

  • ミニチュアサーキットブレーカのボルトオン

    スクエアD1、2、および3極回路ブレーカーは、電圧レベルを制御し、制御盤とデバイスを過電流および短絡による損傷から保護するように設計されています。 これらは、メインブレーカー、標準および高遮断容量の設計で提供されます。

  • バスプラグ

    スクエアDバスプラグは、低電力配電システムで最大の柔軟性、簡単な設置、および高い電気効率を実現するように設計されています。 それらは連続的な電流の流れを可能にし、偶発的なバスバーの接触を排除するために完全に密閉されたハウジングを備えています。

  • サーキットブレーカアクセサリ

    ブラケット、ハンドル南京錠と延長、インターロック、ラグキット、シャントトリップなどのSquare Dサーキットブレーカーアクセサリは、SquareDサーキットブレーカーで使用するように設計されています。

  • サーキットブレーカエンクロージャ

    Square D NEMA定格の鋼/ステンレス鋼の筐体は、回路ブレーカーや成形スイッチケースの通電部分に誤って接触することからユーザーを保護するように設計されています。 それらは1000Aまでの電流の流れを処理することができます。

  • 回路保護装置

    スクエアD回路保護装置は、電気回路を過電流から保護するために使用される熱磁気回路保護装置です。 ロードサイドとラインサイドのボックスラグを備えており、トラックに簡単に取り付けることができます。

  • グラウンドバーキット

    Square Dグラウンドバーキットは、CSEDデバイス、ロードセンター、NQODおよびNFパネルボードで使用されるコンパクトで軽量なキットです。 これらのANSI認定のアースバーキットは、15個の端子とロードセンターのニュートラルバーへの給電線を備えています。

  • IECミニチュアサーキットブレーカ

    スクエアDミニチュアサーキットブレーカは、短絡または過負荷時に電気回路への電流の流れを遮断します。 パネルボードやロードセンターに簡単に取り付けられるように、ラグ端子を備えたDINレール取り付けシステムが付属しています。

  • IEC補足プロテクター

    スクエアDDカーブ20極IEC補助プロテクターは、電流負荷がデバイスの定格の35〜1077倍を超えると瞬時にトリップします。 これらのブレーカーは、標準のXNUMX mm DINレールに快適に取り付けられ、過電流および短絡による損傷に耐えるためにULXNUMXにリストされています。

  • ロードセンターとパネルボードアクセサリ

    Square Dの分電盤と分電盤のアクセサリは、Square Dの分電盤と分電盤の安全性をカスタマイズ、取り付け、強化するために採用されています。 これらのパネルボードとロードセンターは、電力の分配に役立ちます。

  • ロードセンターとパネルボード

    スクエアDロードセンターとパネルボードは、住宅、商業、および産業用アプリケーションで電流を分配します。 損傷を防ぐためにSquareDサーキットブレーカーを使用しています。 これらの回路ブレーカーは、過負荷の回路の電流の流れを遮断します。

  • モールドケースサーキットブレーカ
  • パネルマウントサーキットブレーカ
  • ミニチュアサーキットブレーカを接続する
  • ユニットマウントミニチュアサーキットブレーカ

プッシュボタン全ラインナップを見る

12

スクエアDについて

Square Dは、スイッチ、プッシュボタン、スターターとコンタクター、リレー、ヒューズ、変圧器を製造しています。
スクエアDの単極および双極スイッチは、電気回路を開閉するために使用され、自動オン/オフ/開始デバイスとしても使用されます。 リミット&インターロックスイッチ 移動制限を超えると、デバイスの電源が自動的にアクティブまたは非アクティブになり、ユーザーと機器が機械の誤動作から安全に保たれます。 液面スイッチ 一方、フロートメカニズムを使用して、ポンプの始動/停止、バルブの開閉、または液面レベルの検出によるレベルアラームのアクティブ化を行います。 圧力および真空スイッチ 圧力レベルと真空状態を追跡し、エアコンプレッサーやウォーターポンプなどの油圧および空気圧システムへの電力を制御するために使用されます。
回路ブレーカーは、電圧レベルを制御し、電気システムの過負荷状態を防ぐように設計されています。 これらのサーキットブレーカは、 ミニチュア および 成形 ボルトオンまたはプラグイン設計のケースサイズ。 The サーキットブレーカをボルトで固定 防振、恒久的な操作のための産業環境で使用されます。 これらは、機器の電源をオフにした後でのみ安全に取り外すことができます。 The プラグインサーキットブレーカ 一方、電源からの電源を切断せずに、簡単に取り外しや交換ができます。 これらのプラグイン回路ブレーカーは、ボルトオン回路ブレーカーよりも安価でリスクが高く、回路ブレーカーの恒久的な設置を必要としない軽度の商業用途で使用されます。
スクエアDパネルボード メインブレーカーから下流に電力を分配するために使用されます。 収納されている機器を雨、ほこり、雪、その他の環境条件から保護します。 ロード センターは、軽商業および産業用の最大 240 V 定格電圧を持つプラグイン回路ブレーカーのみを受け入れる特殊なタイプの分電盤です。 ホームライン(HOM)シリーズ ロードセンターは、HOMシリーズサーキットブレーカおよび QOシリーズロードセンター QOシリーズサーキットブレーカでのみ使用されます。
これらのサーキットブレーカと、フックスティック、レバーアーム、補助接点、取り付けハードウェアなどの関連アクセサリを幅広く選択できます。 Raptor Supplies.

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

スクエア D サーキット ブレーカーは、General Electric、Bussmann、および Eaton サーキット ブレーカーと相互参照します。 競合他社の機器やツールが在庫切れまたは廃止になっている場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のSquareD機器が利用可能です。

発送

これらのSquareD機器のサイズは、小さいものから大きいものまでさまざまです。 一部のツールは輸送中に損傷する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのSquare D機器は、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空貨物で配送されます。

主な商号

QOシリーズサーキットブレーカ

Square D QOシリーズサーキットブレーカは、ACおよびDCシステムの過負荷および短絡による損傷に対する産業用および商用の回路保護を提供します。 1、2、または3極QOシリーズ回路ブレーカー ...続きを見る 

ホームラインシリーズサーキットブレーカ

Square D Homelineシリーズサーキットブレーカは、1/2極電気機器にアーク障害、コンビネーションアーク障害(CAFI)、地絡(クラスA、GFCI)、および二重機能(CAFIおよびGFCI)保護を提供します。...続きを見る 

スクエアDの競争優位

Visi-Tripインジケーター

Square D QOおよびQOBシリーズ回路ブレーカーにはVisi-Tripトリップインジケーターがあり、回路ブレーカーがトリップして回路を遮断したことを視覚的に示します。 QOシリーズサーキットブレーカーが作動購入に進む、ハンドルが中央の位置になり、サーキットブレーカーケースのハンドルの下にあるウィンドウのVisi-Tripインジケーターが赤色で表示されます。 この特許取得済みのVisi-Tripインジケーターは、回路ブレーカーが作動したときにのみ点灯し、単にオンまたはオフの位置にある他の回路から回路をすばやく識別します。 これらのSquareD回路ブレーカーをリセットするには、ハンドルをOFFに押してから、ONの位置に押します。 回路を再起動購入に進む、Visi-Tripインジケーターがオフになり、通常の動作を示します。

タイムセーバー診断

Square D QOおよびHomeLineサーキットブレーカーは、タイムセーバー診断機能を備えており、サーキットトリップが発生したときにボタンを押すだけでタイムリーな診断支援を提供します。 このテクノロジーは、請負業者と電気技師が発生した障害の種類と原因を特定するのに役立ち、トラブルシューティング時間を短縮します。

Square D Time Saver Diagnosticsは非常にシンプルで、使いやすいです。 ツールや特別なトレーニングは必要ありません。 障害の原因を特定するには、次の手順に従います。

  • 回路ブレーカーをオフにし、引き続きTESTボタンを押したまま、回路ブレーカーをオンに戻します。
  • 回路ブレーカーがすぐに(1秒以内に)トリップする場合は、地絡が検出されています。
  • 回路ブレーカーが2秒後にトリップする場合、TimeSaverDiagnosticsはアーク障害を検出しています。
  • 回路ブレーカーが5秒でトリップした場合は、障害または熱過負荷がないか、短絡していることを示しています。

よくある質問

Square Dを所有しているのはどの会社ですか?

米国マサチューセッツ州アンドーバーに本社を置くSquareDは、大手電気機器メーカーであるSchneiderElectricが所有しています。

適切なロードセンターとサーキットブレーカーを選択するにはどうすればよいですか?

以下は、アプリケーションに適切なロードセンターまたはサーキットブレーカーを選択する際にユーザーが注意する必要がある主なポイントです。

  • スペース制限: ユーザーは、ロードセンターで利用可能なスペースに基づいてサーキットブレーカーを選択する必要があります。 QOシリーズサーキットブレーカは一般に3/4インチ形式で提供されますが、Homelineシリーズサーキットブレーカは1インチ形式で提供されます。
  • 必要なエンクロージャタイプ: アプリケーションの場所(屋内または屋外)によっては、防雨エンクロージャが必要になる場合があります。
  • 電力供給: ロードセンターとサーキットブレーカには、単相または3相の電力を供給することができます。
  • 特徴: ユーザーは、使用可能なメインサーキットブレーカー、メインラグ、および発電機パネルに注意して、ロードセンターを選択する必要があります。
  • グラウンドバーオプション: ロードセンターで選択されたグラウンドバーは工場で取り付けられていますが、一部のグラウンドバーは現場で取り付ける必要があります。
  • 電気定格: ユーザーは、ロードセンターとサーキットブレーカーを購入する前に、必ずアンペア定格を確認する必要があります。 また、負荷センターが処理できる極間隔と1極単相回路の最大数にも注意する必要があります。

Square Dツールを使用する際、オペレーターはどのような安全指示に従う必要がありますか?

ユーザー/オペレーターは、機器の作業を行う前に電源をオフにする必要があります。 彼らは適切な個人用保護具(PPE)を使用し、すべてのラインで適切に定格された電圧検知装置などの安全な電気工事慣行に従う必要があります。 一部のSquareD機器および機器では、定期的な清掃と注油が必要になる場合があります。

Square D機器はどのような規格/認証を順守していますか?

Square D機器は、National Electrical Code(NEC、USA)規格に準拠しながら、ULリストまたはCSA認定を受けることができます。 Square D製品は、RoHS、REACh規格に準拠しており、製造中の有害物質の使用を最小限に抑えています。 選択されたSquareD機器は、屋内および屋外のアプリケーションで使用するためのIPおよびNEMA定格です。