SQUARE D 回路保護装置 スクエアD回路保護装置は、電気回路を過電流から保護するために使用される熱磁気回路保護装置です。 ロードサイドとラインサイドのボックスラグを備えており、トラックに簡単に取り付けることができます。
スクエアD回路保護装置は、電気回路を過電流から保護するために使用される熱磁気回路保護装置です。 ロードサイドとラインサイドのボックスラグを備えており、トラックに簡単に取り付けることができます。
熱磁気回路プロテクター
スクエアDクラス9080タイプGCBシリーズサーキットブレーカは、産業機器を保護するための低遮断容量と高遮断容量の両方の要件を容易にします。 これらの回路プロテクターは、過負荷または短絡状態に対して長時間かつ瞬時の電流制限機能を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 これらのユニットは、簡単に統合してすばやく設置できる35 mm DINレール取り付けトラックと、16〜10AWGのサイズの銅線リードに対応するボックスラグ端子を備えています。 1〜15Aの範囲の定格電流で利用可能なこれらのCカーブプロテクターの幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
スクエアDクラス9080タイプGCBシリーズサーキットブレーカは、産業機器を保護するための低遮断容量と高遮断容量の両方の要件を容易にします。 これらの回路プロテクターは、過負荷または短絡状態に対して長時間かつ瞬時の電流制限機能を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 これらのユニットは、簡単に統合してすばやく設置できる35 mm DINレール取り付けトラックと、16〜10AWGのサイズの銅線リードに対応するボックスラグ端子を備えています。 1〜15Aの範囲の定格電流で利用可能なこれらのCカーブプロテクターの幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 9080gcb10. | ¥21,383 | ||
A | 9080gcb20. | ¥19,875 | ||
A | 9080gcb30. | ¥19,507 | ||
A | 9080gcb40. | ¥19,737 | ||
A | 9080gcb50. | ¥19,040 | ||
A | 9080gcb100. | ¥20,355 | ||
A | 9080gcb150. | ¥19,601 |