SQUARE D バスプラグ スクエアDバスプラグは、低電力配電システムで最大の柔軟性、簡単な設置、および高い電気効率を実現するように設計されています。 それらは連続的な電流の流れを可能にし、偶発的なバスバーの接触を排除するために完全に密閉されたハウジングを備えています。
スクエアDバスプラグは、低電力配電システムで最大の柔軟性、簡単な設置、および高い電気効率を実現するように設計されています。 それらは連続的な電流の流れを可能にし、偶発的なバスバーの接触を排除するために完全に密閉されたハウジングを備えています。
バスウェイプラグインユニット
形式 | モデル | アンプ | 深さ | 高さ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBPQO3A100 | ¥178,036 | ||||||
B | PHD36125GN | ¥1,736,220 | ||||||
C | PHD36125G | ¥1,646,288 | ||||||
B | PHD36150G | ¥1,658,437 | ||||||
B | PHD36150GN | ¥1,605,565 | ||||||
D | PJD36175GN | ¥1,774,804 | ||||||
D | PJD36175G | ¥1,790,518 | ||||||
D | PJD36200G | ¥1,790,518 | ||||||
E | PQ4220G | ¥1,049,660 | ||||||
E | PS4220G | ¥1,057,716 | ||||||
D | PJD36200GN | ¥1,919,229 | ||||||
E | PQ3220G | ¥947,318 | ||||||
F | PS4620G | ¥1,085,339 | ||||||
D | PJD36225G | ¥1,790,518 | ||||||
D | PJD36250G | ¥2,473,667 | ||||||
G | PBQ3640G | ¥2,690,398 | ||||||
H | PBQ4660G | ¥3,873,186 | ||||||
I | PBQ3660G | ¥3,540,749 |
I-Lineバスウェイプラグインユニット
スクエア D 母線路サーキット ブレーカーは、I-Line 2 母線路ユニットで使用されます。 これらの J フレーム ブレーカーは、長時間、短時間、瞬間的な電流制限機能を提供するプログラム可能な Micrologic 電子トリップと、スムーズな設置のためのプラグイン ユニット取り付けを備えています。 これらには、4 AWG ~ 6/2 AWG (接地線) および 0/3 AWG ~ 0 kcmil (位相および中性線) のサイズのワイヤに対応する 350 線内部接地バスが装備されています。 これらのブレーカーは信頼性の高い動作に関して UL リストおよび CSA 認定を受けており、60A ~ 250A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
スクエア D 母線路サーキット ブレーカーは、I-Line 2 母線路ユニットで使用されます。 これらの J フレーム ブレーカーは、長時間、短時間、瞬間的な電流制限機能を提供するプログラム可能な Micrologic 電子トリップと、スムーズな設置のためのプラグイン ユニット取り付けを備えています。 これらには、4 AWG ~ 6/2 AWG (接地線) および 0/3 AWG ~ 0 kcmil (位相および中性線) のサイズのワイヤに対応する 350 線内部接地バスが装備されています。 これらのブレーカーは信頼性の高い動作に関して UL リストおよび CSA 認定を受けており、60A ~ 250A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PHJ36060GNU31X | ¥1,181,345 | ||
A | PHJ36060GNU33X | ¥1,245,560 | ||
A | PHJ36060GNU44X | ¥1,720,090 | ||
A | PHJ36100GNU31X | ¥1,370,973 | ||
A | PHJ36100GNU33X | ¥1,435,185 | ||
A | PHJ36100GNU44X | ¥1,909,718 | ||
A | PHJ36150GNU33X | ¥2,907,695 | ||
A | PHJ36150GNU31X | ¥2,843,481 | ||
A | PHJ36150GNU44X | ¥3,382,226 | ||
B | PJJ36250GNU33X | ¥3,826,622 | ||
B | PJJ36250GNU31X | ¥3,735,055 | ||
B | PJJ36250GNU43X | ¥4,133,780 | ||
B | PJJ36250GNU44X | ¥4,502,605 |
床操作可能な断路器
Square D フロアの操作可能な断路は、電気機器の電源として機能します。 これらの母線路は、高層ビルのライザー クローゼットに設置できるプラグイン設計を特徴としています。 これらは、UL クラス H、K、R ヒューズまたは回路ブレーカーと併用して、過電流に対する完全な保護を提供します。 Raptor Supplies は、30 ~ 200A の範囲の電流定格に対応した、床上で動作可能な断路を多種多様に提供しています。
Square D フロアの操作可能な断路は、電気機器の電源として機能します。 これらの母線路は、高層ビルのライザー クローゼットに設置できるプラグイン設計を特徴としています。 これらは、UL クラス H、K、R ヒューズまたは回路ブレーカーと併用して、過電流に対する完全な保護を提供します。 Raptor Supplies は、30 ~ 200A の範囲の電流定格に対応した、床上で動作可能な断路を多種多様に提供しています。
可融性バスプラグ
バスウェイヒューズタイプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PBQ4640G | AF9FZV | ¥1,404,651 |
バスウェイ標準ハンガー、Powerbus 225 バスウェイ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PB100FH | CU4FGQ | ¥24,707 |
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- 水質検査装置およびメーター
- 表面保護と防塵バリア
- コンベヤー
- 自動車曳航
- ハロゲンランプと電球
- エッジプロテクターとコーナープロテクター
- ブロックと滑車
- プラスチックハーフラウンド
- 磁気ドリルプレス
- DAYTON 静止した静かなデザインの空気サーキュレータ
- DAYTON ナイロンハンドルドラムスイッチパーツ
- DIXON Rシリーズリジッドカップリング
- AIRMASTER FAN 18インチの高換気縁石
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E60、エラストマーカップリング
- BROWNING スチールシングルタイプB 最小内径スプロケット No.41チェーン用
- BELL & GOSSETT 鐘
- CONDOR 明るい場所で使用するための濃い色合いの安全メガネ
- REZNOR 扇
- ROTRON 回生ブロワ、フレームサイズ 14.93、1 段、3 相