SQUARE D IEC補足プロテクター スクエアDDカーブ20極IEC補助プロテクターは、電流負荷がデバイスの定格の35〜1077倍を超えると瞬時にトリップします。 これらのブレーカーは、標準のXNUMX mm DINレールに快適に取り付けられ、過電流および短絡による損傷に耐えるためにULXNUMXにリストされています。
スクエアDDカーブ20極IEC補助プロテクターは、電流負荷がデバイスの定格の35〜1077倍を超えると瞬時にトリップします。 これらのブレーカーは、標準のXNUMX mm DINレールに快適に取り付けられ、過電流および短絡による損傷に耐えるためにULXNUMXにリストされています。
IEC補足プロテクター:C曲線
Square D IEC補助プロテクターは、敏感な電気回路に短絡および過負荷保護を提供し、配電盤、パネルボード、モーター制御センター、およびバスウェイアプリケーションに最適です。 それらは、22〜2 AWGの範囲のサイズのアルミニウム/銅線に対応するために、長時間の瞬間的な電流制限保護を提供する熱磁気トリップとDINレール取り付けを特徴としています。 また、ラグ端子が装備されているため、スムーズに設置できます。 これらのCSA認定およびULリストのIEC補助プロテクターは、1、2、および3極構成で入手できます。 Raptor Supplies.
Square D IEC補助プロテクターは、敏感な電気回路に短絡および過負荷保護を提供し、配電盤、パネルボード、モーター制御センター、およびバスウェイアプリケーションに最適です。 それらは、22〜2 AWGの範囲のサイズのアルミニウム/銅線に対応するために、長時間の瞬間的な電流制限保護を提供する熱磁気トリップとDINレール取り付けを特徴としています。 また、ラグ端子が装備されているため、スムーズに設置できます。 これらのCSA認定およびULリストのIEC補助プロテクターは、1、2、および3極構成で入手できます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- コンベヤー
- 圧力および温度制御バルブ
- エンジン
- 復水ポンプおよび付属品
- コルク
- トラックラック
- インデックス可能なボーリングミリングおよびターニングキット
- バスドロップおよびトレイケーブル
- 一時的なストレーナー
- エアフローキャプチャフード
- DAYTON タイプB動力伝達Vベルト
- DAYTON コンバーチブルジェットポンプ
- BRANSON モデル102コンバーター
- ALLEGRO SAFETY 交換用サイドウィング、ポリウレタンフォーム
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤーカートンディバイダー
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40クロス、ソケット×ソケット×ソケット×ソケット
- MORSE CUTTING TOOLS ハイス/Coドリル レデュースシャンク 1424Sシリーズ
- VESTIL CSシリーズ パーキングブロック
- GRAINGER サニタリーティー
- TRUE RESIDENTIAL プレート