入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECサプリメンタルプロテクター |
AC電圧定格 | 未評価 |
アンプ | 4 |
曲線タイプ | C |
DC電圧定格 | 250 VDC |
深さ | 2.76 " |
長さ | 3.19 " |
最大AIRレーティング | 5kA |
最大ワイヤーサイズ | 2 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 15 AWG |
取り付け | DINレール |
Number of Poles | 1 |
端子接続 | 7月 |
旅行タイプ | 熱磁気 |
UPC | 3606480056772 |
幅(Width) | 0.71 " |
船の重量(kg) | 1.48 |
船高(cm) | 15.72 |
船の長さ(cm) | 14.91 |
船幅(cm) | 9.42 |
HSコード | 8536200040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。