SQUARE D IEC補助プロテクター:Cカーブ
形式 | モデル | アンプ | DC電圧定格 | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MGN61504 | 4 | 250 VDC | 15 AWG | 1 | 0.71 " | ¥4,881 | |
A | MGN61505 | 5 | 250 VDC | 14 AWG | 1 | 0.71 " | ¥43,496 | |
B | MGN61525 | 5 | 500 VDC | 14 AWG | 2 | 1.42 " | ¥83,525 | |
A | MGN61509 | 13 | 250 VDC | 10 AWG | 1 | 0.71 " | ¥33,320 | |
B | MGN61530 | 15 | 500 VDC | 14 AWG | 2 | 1.42 " | ¥80,856 | |
A | MGN61510 | 15 | 250 VDC | 14 AWG | 1 | 0.71 " | ¥41,033 | |
B | MGN61534 | 30 | 500 VDC | 10 AWG | 2 | 1.42 " | ¥83,525 |
IEC補足プロテクター:C曲線
Square D IEC補助プロテクターは、敏感な電気回路に短絡および過負荷保護を提供し、配電盤、パネルボード、モーター制御センター、およびバスウェイアプリケーションに最適です。 それらは、22〜2 AWGの範囲のサイズのアルミニウム/銅線に対応するために、長時間の瞬間的な電流制限保護を提供する熱磁気トリップとDINレール取り付けを特徴としています。 また、ラグ端子が装備されているため、スムーズに設置できます。 これらのCSA認定およびULリストのIEC補助プロテクターは、1、2、および3極構成で入手できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 食品ラベル
- 電気赤外線ヒーター
- パイプシーラントテープ
- ステンレス鋼箔ロール
- クランプ
- エアフィルター
- 圧力および温度制御バルブ
- 屋外LEDランプ
- 騒音コントロール
- MERIT ファイングレードアーバーマウントサンディングディスク
- KLEIN TOOLS コネクティングバー
- SOLBERG ろ紙
- SANDPIPER 流体端修理キット、ブナ
- MICRO 100 クイックチェンジブランク、ハーフラウンド
- SPEARS VALVES CPVC ゲート バルブ、ネジ付きエンド、Buna
- GROTE 照明キット
- SPEAKMAN ハードウェア
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、5944シリーズ
- BALDOR / DODGE EZクリーン、GTEZ、フランジブラケット、ボールベアリング