SQUARE D 過負荷リレー タイプS、NEMAスタイルの磁気モータースターターのモーター過負荷保護を容易にします。 最大電流調整も提供する自動または手動リセット機能を備えています。 0.4〜32Aの範囲の定格電流で利用可能
タイプS、NEMAスタイルの磁気モータースターターのモーター過負荷保護を容易にします。 最大電流調整も提供する自動または手動リセット機能を備えています。 0.4〜32Aの範囲の定格電流で利用可能
詳細はこちら
- ポンプモーター
- ガス溶接装置
- 高圧洗浄機および付属品
- 電気ヒーターおよび付属品
- アルミニウム
- ボックスロッカー
- ハンドラチェット
- フードラップディスペンサー
- ドアビューア
- クレーンスケールと動力計
- APPROVED VENDOR 環状カッターM2高速度鋼
- APPROVED VENDOR 凹型プルハンドル
- THOMAS & BETTS 舌
- AMS シグネチャーシリーズ、オランダのオーガー
- WATTS サーモスタット混合バルブ
- DORMONT 20Dポータブル屋外ガス器具コネクタ
- ANVIL 304SS鋼ライザークランプ
- DYNABRADE ダウンドラフトテーブル
- MASTER LOCK 汎用キー操作の高セキュリティ内蔵ロック
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Rスタイル、830サイズ、アルミウォーム減速機