入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソリッドステート過負荷リレー |
電流範囲 | 30.0〜90.0A |
深さ | 8" |
GTIN | 785901751953 |
高さ | 5.4 " |
NEMAサイズ | 3 |
Number of Poles | 3 |
センシング方法 | エレクトロニック |
個別の取り付け | はい |
スタータータイプ | NEMA |
旅行クラス | 10 or 20 |
電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 6.7 " |
船の重量(kg) | 1.5 |
船高(cm) | 14.3 |
船の長さ(cm) | 18.11 |
船幅(cm) | 17.81 |
HSコード | 8536490075 |
A. トリップ電流はリレーの調整機構を使用して手動で設定されるため、オペレーターは保護対象のモーターまたは機器の特定の要件に合わせてリレーの感度をカスタマイズできます。
A. サーマル過負荷リレーは電流の流れによって引き起こされる温度変化に依存してトリップをトリガーしますが、電子過負荷リレーは電子部品を使用して電流を監視し、事前に定義された制限を超えた場合にリレーをトリップします。
A. はい、このリレーはトリップ後にリセットできます。 ただし、問題が繰り返されないように、リセットする前にトリップの原因を調査して対処することが重要です。
プロダクト | モデル | 電流範囲 | 深さ | 高さ | NEMAサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9065ST220 | 15.0〜45.0A | 6" | 5.8 " | 2 | 5.5 " | ¥69,974 | ||
9065ST320 | 30.0〜90.0A | 7.3 " | 5.9 " | 3 | 7" | ¥84,698 | ||
9065ST420 | 45.0〜135A | 7.3 " | 5.9 " | 4 | 7" | ¥128,409 | ||
9065SF020 | 6.00〜18.0A | 6.1 " | 5.5 " | - | 5.3 " | ¥53,932 | ||
9065SF120 | 9.00〜27.0A | 6.3 " | 5.5 " | 1 | 5.4 " | ¥54,514 | ||
9065SF220 | 15.0〜45.0A | 6.3 " | 5.8 " | 2 | 5.6 " | ¥77,732 | ||
9065SF420 | 45.0〜135A | 4.5 " | 2.9 " | 4 | 5.3 " | ¥144,067 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。