入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソリッドステート過負荷リレー |
電流範囲 | 1.50〜4.50A |
深さ | 4.5 " |
高さ | 2.8 " |
NEMAサイズ | 00B |
Number of Poles | 3 |
センシング方法 | エレクトロニック |
個別の取り付け | はい |
スタータータイプ | NEMA |
旅行クラス | 10 or 20 |
電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 2.2 " |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8536490075 |
モデル | 電流範囲 | 深さ | 高さ | NEMAサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9065ST220 | 15.0〜45.0A | 6" | 5.8 " | 2 | 5.5 " | ¥69,974 | |
9065ST320 | 30.0〜90.0A | 7.3 " | 5.9 " | 3 | 7" | ¥84,698 | |
9065ST420 | 45.0〜135A | 7.3 " | 5.9 " | 4 | 7" | ¥128,409 | |
9065SF020 | 6.00〜18.0A | 6.1 " | 5.5 " | - | 5.3 " | ¥53,932 | |
9065SF120 | 9.00〜27.0A | 6.3 " | 5.5 " | 1 | 5.4 " | ¥54,514 | |
9065SF220 | 15.0〜45.0A | 6.3 " | 5.8 " | 2 | 5.6 " | ¥77,732 | |
9065SF320 | 30.0〜90.0A | 8" | 5.4 " | 3 | 6.7 " | ¥92,866 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。