入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 過負荷リレー |
電流範囲 | 4.00〜6.00A |
深さ | 3" |
高さ | 2.99 " |
Number of Poles | 3 |
センシング方法 | バイメタル |
個別の取り付け | いいえ |
スタータータイプ | IEC |
旅行クラス | 20 |
電圧 | 690 VAC |
幅(Width) | 1.77 " |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 4.78 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 9.04 |
HSコード | 8536410060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。