入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 過負荷リレー |
制御タイプ | 赤押しボタンストップ、青押しボタンリセット |
電流範囲 | 7.00〜10.0A |
定格電流 | 3A @ 120V AC、0.22A @ 125V DC |
深さ | 3" |
周波数 | 0 Hzまで400 |
高さ | 2.99 " |
インパルス耐電圧 | 6kV |
Number of Poles | 3 |
製品データシート | square-d-lrd14l.pdf |
センシング方法 | バイメタル |
個別の取り付け | いいえ |
スタータータイプ | IEC |
温度。 範囲 | -4度~140度F |
旅行クラス | 20 |
トリップしきい値 | 1.14 +/- 0.06 |
電圧 | 690 VAC |
幅(Width) | 1.77 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.78 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 9.04 |
HSコード | 8536410060 |
A. XNUMX つの補助接点 (XNUMX つは通常開、もう XNUMX つは通常閉) が付属しており、貴重な障害信号メカニズムが得られ、潜在的な問題を監視または制御システムに伝達する能力が大幅に向上します。
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。