SQUARE D ユニットマウントミニチュアサーキットブレーカ
QOUシリーズ、ユニットマウントサーキットブレーカ
形式 | モデル | 最大ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | AIC評価 | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 相 | 端子接続 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU300 | ¥27,197 | |||||||||
B | QYU130 | ¥12,022 | |||||||||
B | QYU120 | ¥12,351 | |||||||||
C | QOU245 | ¥26,199 | |||||||||
D | QOU360 | ¥89,921 | |||||||||
D | QOU335 | ¥88,672 | |||||||||
E | QOU320 | ¥89,904 | |||||||||
D | QOU310 | ¥83,763 | |||||||||
F | QOU270 | ¥53,035 | |||||||||
G | QOU260 | ¥25,842 | |||||||||
C | QOU240 | ¥26,562 | |||||||||
H | QOU135 | ¥12,099 | |||||||||
H | QOU130 | ¥11,948 | |||||||||
D | QOU340 | ¥91,785 | |||||||||
I | QOU330 | ¥88,553 | |||||||||
J | QOU330VH | ¥122,236 | |||||||||
H | QOU140 | ¥12,048 | |||||||||
H | QOU150 | ¥11,657 | |||||||||
H | QOU125 | ¥11,870 | |||||||||
K | QOU120 | ¥11,929 | |||||||||
H | QOU115HM | ¥11,761 | |||||||||
H | QOU115 | ¥11,778 | |||||||||
J | QOU345 | ¥88,376 | |||||||||
L | QOU120HM | ¥11,900 | |||||||||
D | QOU350 | ¥86,162 |
ユニットマウントサーキットブレーカ、3極
3 極構成のスクエア D QOU シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流保護と AC および DC 電気システムの両方のスイッチオン用に設計されています。 これらの回路ブレーカーは、別の電源から電力を供給されるトリップ コイルを使用して、離れた場所から回路ブレーカーをトリップするシャント トリップ機構を備えています。 スロット付きボックスタイプのラグがあり、UL 規格に準拠し、単線/撚線アルミニウムおよび銅導体を受け入れるための CSA 認定を受けています。 これらの回路ブレーカーは、高い絶縁耐力を提供するガラス強化絶縁材料で作られたケースに入っています。 Visi-Trip インジケータは、トリップ状態を視覚的に示します。 QOU シリーズサーキットブレーカーは、最大電流定格 100A で利用可能です。 Raptor Supplies.
3 極構成のスクエア D QOU シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流保護と AC および DC 電気システムの両方のスイッチオン用に設計されています。 これらの回路ブレーカーは、別の電源から電力を供給されるトリップ コイルを使用して、離れた場所から回路ブレーカーをトリップするシャント トリップ機構を備えています。 スロット付きボックスタイプのラグがあり、UL 規格に準拠し、単線/撚線アルミニウムおよび銅導体を受け入れるための CSA 認定を受けています。 これらの回路ブレーカーは、高い絶縁耐力を提供するガラス強化絶縁材料で作られたケースに入っています。 Visi-Trip インジケータは、トリップ状態を視覚的に示します。 QOU シリーズサーキットブレーカーは、最大電流定格 100A で利用可能です。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 幅(Width) | アンプ | 遮断器のタイプ | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU320VH | ¥129,809 | |||||||||
B | QOU370 | ¥113,317 | |||||||||
C | QOU31001021 | ¥179,441 | |||||||||
C | QOU3501021 | ¥127,470 | |||||||||
C | QOU3151021 | ¥128,097 | |||||||||
C | QOU3601021 | ¥111,636 |
QOUシリーズサーキットブレーカ、120/240 VAC
Square D QOUシリーズのミニチュアサーキットブレーカは、過電流および短絡状態から保護するために、商用および産業用電気機器に取り付けるように設計されています。 これらのサーキットブレーカは、任意の位置での迅速な設置または操作のためのユニットマウント(ラグ/ラグ)接続と、両方の極を同時に開く共通のトリップユニットを備えたデュアルポール設計と統合されています。 さらに、回路がトリップしたときにハンドルがオンとオフの位置の間で安定することを可能にするクイックメイククイックブレークアクションを備えたオーバーセンタートグルメカニズムが付属しています。 一部のモデルは、リモートコントロールソース(押しボタンまたはパイロットデバイス)を使用してブレーカーを手動でトリップするためのシャントトリップにも対応しています。 最大125Aの定格電流で利用可能なこれらの製品の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Square D QOUシリーズのミニチュアサーキットブレーカは、過電流および短絡状態から保護するために、商用および産業用電気機器に取り付けるように設計されています。 これらのサーキットブレーカは、任意の位置での迅速な設置または操作のためのユニットマウント(ラグ/ラグ)接続と、両方の極を同時に開く共通のトリップユニットを備えたデュアルポール設計と統合されています。 さらに、回路がトリップしたときにハンドルがオンとオフの位置の間で安定することを可能にするクイックメイククイックブレークアクションを備えたオーバーセンタートグルメカニズムが付属しています。 一部のモデルは、リモートコントロールソース(押しボタンまたはパイロットデバイス)を使用してブレーカーを手動でトリップするためのシャントトリップにも対応しています。 最大125Aの定格電流で利用可能なこれらの製品の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | 端子接続 | アンプ | 遮断器のタイプ | 幅(Width) | DC電圧定格 | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU2101021 | ¥85,501 | |||||||||
A | QOU2601021 | ¥63,161 | |||||||||
A | QOU2201021 | ¥67,377 | |||||||||
A | QOU2501021 | ¥82,356 | |||||||||
B | QOU2125 | ¥130,464 | |||||||||
C | QOU2100 | ¥73,465 | |||||||||
C | QOU280 | ¥75,667 | |||||||||
D | QOU230 | ¥25,833 | |||||||||
B | QOU225 | ¥25,954 | |||||||||
B | QOU220VH | ¥54,247 | |||||||||
B | QOU250VH | ¥54,317 | |||||||||
B | QOU260VH | ¥54,597 | |||||||||
B | QOU230VH | ¥54,125 | |||||||||
E | QOU210 | ¥25,402 | |||||||||
B | QOU220 | ¥25,546 | |||||||||
B | QOU215 | ¥24,269 | |||||||||
B | QOU235 | ¥25,657 | |||||||||
F | QOU250 | ¥25,708 | |||||||||
B | QOU215VH | ¥58,609 |
QOUミニチュアサーキットブレーカ、1極、ユニットマウント
Square D QOU シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流保護と AC および DC 電気システムのスイッチオン用に設計されています。 これらは、高い絶縁耐力を提供するガラス強化絶縁材料で作られたケースを特徴とし、UL 規格に準拠し、単線/撚り線、アルミニウムまたは銅導体を受け入れるための CSA 認定を取得したスロット付きボックス型ラグが付属しています。 シャントトリップ機構は、リモコンなどの別個の電源から電力を供給されるトリップコイルを使用して、離れた場所から回路ブレーカーをトリップします。 QOU シリーズサーキットブレーカーは、最大電流定格 100A で利用可能です。 Raptor Supplies.
Square D QOU シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流保護と AC および DC 電気システムのスイッチオン用に設計されています。 これらは、高い絶縁耐力を提供するガラス強化絶縁材料で作られたケースを特徴とし、UL 規格に準拠し、単線/撚り線、アルミニウムまたは銅導体を受け入れるための CSA 認定を取得したスロット付きボックス型ラグが付属しています。 シャントトリップ機構は、リモコンなどの別個の電源から電力を供給されるトリップコイルを使用して、離れた場所から回路ブレーカーをトリップします。 QOU シリーズサーキットブレーカーは、最大電流定格 100A で利用可能です。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 噴霧器とスプレッダー
- アークフラッシュ保護
- リフティングハードウェア
- ステンレス鋼
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- 車のドリー
- 飲料ピッチャーとサーバー
- バルクプッシュオンホース
- 超音波流量計検出器
- ステッピングモータードライバー
- DAYTON 非照光式セレクタースイッチオペレーター、3ポジション
- PANDUIT 14〜10AWGリング端子
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレインリリーフコードグリップ、1/2インチNPTコンジットサイズ
- ANVIL 8穴ダブルアングルコネクタ
- EATON FDPタイプのコネクタキット
- ALL GEAR ジェットセットスローライン
- DAYTON 付属品
- COUNTERACT 交換用パッド
- KYOCERA 一般穴あけ用モジュラードリルビット
- TOWNSTEEL 出口デバイス