入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニットマウントサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 120 / 240 VAC |
アンプ | 50 |
遮断器のタイプ | 高い遮断容量 |
DC電圧定格 | 48 VDC |
深さ | 2.98 " |
長さ | 4.05 " |
最大AIRレーティング | 22kA |
最大ワイヤーサイズ | 2 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
Number of Poles | 2 |
相 | 1 |
端子接続 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) |
UPC | 785901495581 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 15.11 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8536200020 |
モデル | 端子接続 | アンプ | 遮断器のタイプ | 幅(Width) | DC電圧定格 | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOU2101021 | スロット付きボックスラグ(ラインおよびロード) | 10 | シャントトリップ | 2.25 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥85,501 | |
QOU2125 | スロット付きボックスラグ(非リバーシブルラインおよび負荷) | 125 | スタンダード | 1.5 " | 60 VDC | 2.96 " | 4.45 " | 2 / 0 AWG | ¥130,464 | |
QOU215VH | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 15 | 高い遮断容量 | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥58,609 | |
QOU220VH | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 20 | 高い遮断容量 | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥54,247 | |
QOU2201021 | スロット付きボックスラグ(ラインおよびロード) | 20 | シャントトリップ | 2.25 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥67,377 | |
QOU230VH | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 30 | 高い遮断容量 | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥54,125 | |
QOU2501021 | スロット付きボックスラグ(ラインおよびロード) | 50 | シャントトリップ | 2.25 " | 48 VDC | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | ¥82,356 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。