入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニットマウントサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 120 / 240 VAC |
アンプ | 80 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 60 VDC |
深さ | 2.96 " |
長さ | 4.45 " |
最大AIRレーティング | 10kA |
最大ワイヤーサイズ | 2 / 0 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 12 AWG |
Number of Poles | 1 |
相 | 1 |
端子接続 | スロット付きボックスラグ(非リバーシブルラインおよび負荷) |
UPC | 785901175902 |
幅(Width) | 0.75 " |
船の重量(kg) | 1.57 |
船高(cm) | 18.92 |
船の長さ(cm) | 15.11 |
船幅(cm) | 9.53 |
HSコード | 8536200020 |
プロダクト | モデル | 最小ワイヤーサイズ | アンプ | 遮断器のタイプ | 端子接続 | 幅(Width) | DC電圧定格 | 深さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOU115VH | 14 AWG | 15 | 高い遮断容量 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | ユニットマウントサーキットブレーカ | ¥29,815 | ||
QOU120VH | 14 AWG | 20 | 高い遮断容量 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | ユニットマウントサーキットブレーカ | ¥24,662 | ||
QOU1201021 | 14 AWG | 20 | シャントトリップ | スロット付きボックスラグ(ラインおよびロード) | 1.5 " | 48 VDC | 2.98 " | ユニットマウントサーキットブレーカ | ¥57,540 | ||
QOU125VH | 14 AWG | 25 | 高い遮断容量 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | ユニットマウントサーキットブレーカ | ¥25,442 | ||
QOU130VH | 14 AWG | 30 | 高い遮断容量 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | ユニットマウントサーキットブレーカ | ¥25,695 | ||
QOU150VH | 14 AWG | 50 | 高い遮断容量 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | ユニットマウントサーキットブレーカ | ¥26,471 | ||
QOU110 | 14 AWG | 10 | スタンダード | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | 0.75 " | 48 VDC | 2.98 " | ボルトオンサーキットブレーカ | ¥11,861 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。