3M 8AWGリング端子
形式 | モデル | スタッドサイズ | カラーコード | 接続材料 | 端子タイプ | 接続タイプ | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M8-10R / SK | #10 | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 0.95 " | ¥49,810 | |
B | MN8-10R / SK | #10 | レッド | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.26 " | ¥41,448 | |
A | M8-12R / SK | 1 / 2 " | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 1.41 " | ¥55,152 | |
C | MN8-12R / SK | 1 / 2 " | レッド | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.72 " | ¥73,423 | |
A | M8-14R / SK | 1 / 4 " | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 0.95 " | ¥51,055 | |
D | MN8-14R / SK | 1 / 4 " | レッド | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.26 " | ¥41,448 | |
E | M814RSX | 1 / 4 " | 裸 | 銅 | リング | 7月 | 非絶縁 | 347度F | 0.95 " | ¥3,631 | |
F | MN814RSX | 1 / 4 " | レッド | 銅 | リング | 7月 | ナイロン | 221度F | 1.26 " | ¥5,559 | |
G | MU8-14RHT / SK | 1 / 4 " | 裸 | ニッケルメッキ鋼 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 900度F | 0.95 " | ¥27,871 | |
A | M8-38RK | 3 / 8 " | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 1.06 " | ¥52,595 | |
H | MN8-38RK | 3 / 8 " | レッド | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.380 " | ¥70,227 | |
I | M838RX | 3 / 8 " | 裸 | 銅 | リング | 7月 | 非絶縁 | 347度F | 1.06 " | ¥3,561 | |
J | MN838RX | 3 / 8 " | レッド | 銅 | リング | 7月 | ナイロン | 221度F | 1.380 " | ¥5,282 | |
A | M8-516RK | 5 / 16 " | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 1.06 " | ¥54,266 | |
C | MN8-516RK | 5 / 16 " | レッド | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.380 " | ¥82,254 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トート
- 音声データパッチコード
- 南京錠ガード
- 知っておくべきバインダー
- ボールペインハンマー
- 研磨
- 研磨アクセサリー
- マーキングツール
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- 熱可塑性溶接
- WILKERSON フィルター/レギュレーター
- SPEEDAIRE クイック コネクト ホース カップリング、グローバル スタイル ハイ フロー アルミニウム
- AMERI-VENT ガスベントパイプ
- ROCKWOOD レバーエクステンションフラッシュボルト
- VESTIL DRKシリーズ ドラム保管ラック
- SPEARS VALVES PVCローヘッドPIP加工フィッティングサドル
- SECURALL PRODUCTS AG6400シリーズ 薬品保管ロッカー
- ECLIPSE ケーブルの引き込みと配線
- DAYTON オイルシール
- TB WOODS タイプ 3535 テーパーロックブッシュ