VESTIL DRK シリーズ ドラム保管ラック
形式 | モデル | 幅(Width) | 容量 | レベルあたりのドラム容量 | ドラム総容量 | 高さ | 長さ | 合計レベル | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DRK-1-3 | 34.88 " | 2400ポンド。 | 1 | 3 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | ¥124,226 | 見積依頼
|
B | DRK-2-2 | 60.44 " | 3200ポンド。 | 2 | 4 | 53.06 " | 34.81 " | 2 | 30 5 / 8 " | ¥134,915 | 見積依頼
|
C | DRK-2-3 | 60.44 " | 4800ポンド。 | 2 | 6 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | ¥162,714 | 見積依頼
|
D | DRK-SRS-2 | 61.5 " | 1600ポンド。 | - | 2 | 31.25 " | 35.5 " | - | 32 3 / 8 " | ¥125,395 | 見積依頼
|
E | DRK-3-2 | 85.94 " | 4800ポンド。 | 3 | 6 | 53.06 " | 34.81 " | 2 | 30 5 / 8 " | ¥174,537 | 見積依頼
|
F | DRK-3-3 | 85.94 " | 7200ポンド。 | 3 | 9 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | ¥278,868 | 見積依頼
|
DRKシリーズ ドラム保管ラック
Vestil DRKシリーズドラムストレージラックは、ユニットに追加の強度を提供するために、クロスブレースを備えた頑丈なスチール構造になっています。 これらのラックにはXNUMXつのアンカーパッドがあり、ドラムが誤ってロールオフするのを防ぐために転倒や直立を防ぐのに役立ちます。 Raptor Supplies 30ガロンと55ガロンのスチールドラムを整然と保管するためのVestilによるこれらの保管ラックの完全な範囲を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 医療用はかり
- ゴムロール
- Oリング
- インパクトソケットビットドライバー
- グローブボックスグローブ
- 測定およびレイアウトツール
- 自動車曳航
- 泡
- キーストック
- フレキシブルインペラーポンプ
- BEL-ART - SCIENCEWARE カバートレイ滅菌
- MJ MAY ロールストック、5フィートX2インチ
- USA SEALING Buna N フランジ ガスケット、外径 6-1/2 インチ
- AUTOQUIP 35シリーズダブルロングシザーリフトテーブル
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、150ミクロン
- ANVIL クランプを押し続ける
- SPEARS VALVES ポリプロピレン製ユニット作動式空気圧ダイヤフラムバルブ、SRスレッド、FKMOリング
- EATON BR シリーズ GFCI サーキット ブレーカ
- BALDOR / DODGE クランプリングアセンブリ
- BOSTON GEAR UJSシリーズ 鋳鋼ユニバーサルジョイント