VESTIL DRK-3-3 ドラム保管ラック、幅 3 インチ、高さ 3 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムラック |
容量 | 7200ポンド。 |
クロスブレースの色 | 青 |
深さ | 34.8125 " |
レベルあたりのドラム容量 | 3 |
ドラムサイズ | 30ガロン、55ガロン |
ドラム総容量 | 9 |
フレームの色 | イエロー |
高さ | 74.56 " |
長さ | 34.81 " |
材料 | 鋼 |
ドラム数 | 9 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-drk-3-3.pdf |
合計レベル | 3 |
使用可能な長さ | 30 5 / 8 " |
使用可能な幅 | 81 1 / 2 " |
幅(Width) | 85.94 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 容量 | レベルあたりのドラム容量 | ドラム総容量 | 高さ | 長さ | 合計レベル | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRK-1-3 | 34.88 " | 2400ポンド。 | 1 | 3 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | ¥124,226 | 見積依頼
| |
DRK-2-2 | 60.44 " | 3200ポンド。 | 2 | 4 | 53.06 " | 34.81 " | 2 | 30 5 / 8 " | ¥134,915 | 見積依頼
| |
DRK-2-3 | 60.44 " | 4800ポンド。 | 2 | 6 | 74.56 " | 34.81 " | 3 | 30 5 / 8 " | ¥162,714 | 見積依頼
| |
DRK-3-2 | 85.94 " | 4800ポンド。 | 3 | 6 | 53.06 " | 34.81 " | 2 | 30 5 / 8 " | ¥174,537 | 見積依頼
| |
DRK-SRS-2 | 61.5 " | 1600ポンド。 | - | 2 | 31.25 " | 35.5 " | - | 32 3 / 8 " | ¥125,395 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。