DAYTON ベルト駆動管軸流ファン、ブレード直径 54 インチ
形式 | モデル | 最大BHP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | モーターエンクロージャー | モーターHP | モータータイプ | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AU04 | 4.661 | 34,793 | 33,166 | 完全密閉型非換気 | 5 | 危険な場所、3相 | 32 | 230/460 | ¥1,439,169 | |
A | 7AU03 | 4.661 | 34,793 | 33,166 | 完全密閉 | 5 | 3-Phase | 32 | 208-230/460 | ¥1,266,531 | |
A | 7AU06 | 7.153 | 39,805 | 38,383 | 完全密閉型非換気 | 7.5 | 危険な場所、3相 | 42 | 230/460 | ¥1,557,707 | |
A | 7AU05 | 7.153 | 39,805 | 38,383 | 完全密閉 | 7.5 | 3-Phase | 42 | 208-230/460 | ¥1,318,666 | |
A | 7AV00 | 9.745 | 43,815 | 42,523 | 完全密閉型ファン冷却 | 10 | 危険な場所、3相 | 48 | 230/460 | ¥1,727,495 | |
A | 7AU07 | 9.745 | 43,815 | 42,523 | 完全密閉 | 10 | 3-Phase | 48 | 208-230/460 | ¥1,449,966 |
ベルト駆動の管軸ファン、ブレード直径 54 インチ
Dayton のベルト駆動のチューブアキシャル ファンは垂直または水平に取り付けられ、塗料スプレー ブース、洗浄タンク、混合室の通気口の内側から外側に臭気、湿気、煙霧を排出します。 これらのチューブ軸流ファンは、円筒状のチューブ状構造の中にディスク型のホイールまたはプロペラが組み込まれており、ハウジングとブレードの間にわずかな隙間があり、ファンの効率が向上します。 スチール製のハウジングとプロペラは焼き付けエナメル塗装仕上げで、完全に密閉されたモーターエンクロージャにより防錆と構造強度を確保しています。 ベルトドライブファンは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の柔軟性が高くなります。 一部のモデルには、危険な場所での動作用に完全密閉型の非換気/ファン冷却のモーター エンクロージャが付属しています。 6 ~ 590 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらの 743 つのブレード付きチューブ排気ファンの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロングノーズとラジオペンチ
- ラジアルブレードブロワー、ダイレクトドライブ
- ペイントミキサー
- サドルクランプ
- ホッパー足回り
- 砥石
- レンチ
- アークフラッシュ保護
- ルーフベンチレーター
- アンカー
- GEORG FISCHER 径違いティー
- WEILER 1"x1" コーティング、酸化アルミニウム、フラップ ホイール
- SMC VALVES 男性ブランチティー、ステンレス鋼
- COXREELS SSシリーズスプリング駆動ホースリール
- ZSI-FOSTER ベータ標準、スタッキング アセンブリ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 収納キャビネット引き出しを連動させるための仕切り
- VERMONT GAGE 車ZzGoリバーシブルアセンブリ、グリーン
- VERMONT GAGE プレーンリングゲージホルダー、インチ
- SK PROFESSIONAL TOOLS ラチェットレンチセット
- HUMBOLDT アスファルト溶剤リサイクル業者