DAYTON 7AU07ドライブパッケージ付きチューブ軸流ファン208-230 / 460 V
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
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 54 " |
ブレード材質 | 鋼 |
ボルトサークル径 | 56.25 " |
CFM @ 0.000インチSP | 43,815 |
CFM @ 0.125インチSP | 42,523 |
CFM @ 0.250インチSP | 41,232 |
CFM @ 0.500インチSP | 38,431 |
CFM @ 0.750インチSP | 35,295 |
CFM @ 1.000インチSP | 30641 |
ディメンションA | 57.75 " |
寸法B | 31.5 " |
ディメンションC | 54.625 " |
外形寸法D | 39 " |
寸法E | 9 / 16 " |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 743 |
全負荷アンペア | 27.2-24.6/12.3 |
高さ | 60.5 " |
ハウジング径マウント付きフランジ | 57-3 / 4」 |
ハウジング径Mtgなしフランジ | 54-5 / 8」 |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 54.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大BHP | 9.745 |
最大深さ | 39 " |
最大入口温度 | 200度F |
最大モーターの高さ | 16-1 / 8」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 10 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 6 |
アウトレット径 | 54.625 " |
相 | 3 |
軸径 | 1.437 " |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 48 |
電圧 | 208-230/460 |
幅(Width) | 57.75 " |
船の重量(kg) | 318.78 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414510010 |
原産国 | US |
モデル | 最大BHP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | モーターエンクロージャー | モーターHP | モータータイプ | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AU03 | 4.661 | 34,793 | 33,166 | 完全密閉 | 5 | 3-Phase | 32 | 208-230/460 | ¥1,266,531 | |
7AU04 | 4.661 | 34,793 | 33,166 | 完全密閉型非換気 | 5 | 危険な場所、3相 | 32 | 230/460 | ¥1,439,169 | |
7AU05 | 7.153 | 39,805 | 38,383 | 完全密閉 | 7.5 | 3-Phase | 42 | 208-230/460 | ¥1,318,666 | |
7AU06 | 7.153 | 39,805 | 38,383 | 完全密閉型非換気 | 7.5 | 危険な場所、3相 | 42 | 230/460 | ¥1,557,707 | |
7AV00 | 9.745 | 43,815 | 42,523 | 完全密閉型ファン冷却 | 10 | 危険な場所、3相 | 48 | 230/460 | ¥1,727,495 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。