SQUARE Dユニットマウントサーキットブレーカ、3極
形式 | モデル | 幅(Width) | アンプ | 遮断器のタイプ | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU320VH | 1.5 " | 20 | 高い遮断容量 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | ¥129,809 | |
B | QOU370 | 2.25 " | 70 | スタンダード | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | ¥113,317 | |
C | QOU31001021 | 3" | 100 | シャントトリップ | 2.96 " | 4.45 " | 2 / 0 AWG | 12 AWG | スロット付きボックスラグ(ラインおよびロード) | ¥179,441 | |
C | QOU3501021 | 3" | 50 | シャントトリップ | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | スロット付きボックスラグ(ラインおよびロード) | ¥127,470 | |
C | QOU3151021 | 3" | 15 | シャントトリップ | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | スロット付きボックスラグ(ラインおよびロード) | ¥128,097 | |
C | QOU3601021 | 3" | 60 | シャントトリップ | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | スロット付きボックスラグ(ラインおよびロード) | ¥111,636 |
ユニットマウントサーキットブレーカ、3極
3 極構成のスクエア D QOU シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流保護と AC および DC 電気システムの両方のスイッチオン用に設計されています。 これらの回路ブレーカーは、別の電源から電力を供給されるトリップ コイルを使用して、離れた場所から回路ブレーカーをトリップするシャント トリップ機構を備えています。 スロット付きボックスタイプのラグがあり、UL 規格に準拠し、単線/撚線アルミニウムおよび銅導体を受け入れるための CSA 認定を受けています。 これらの回路ブレーカーは、高い絶縁耐力を提供するガラス強化絶縁材料で作られたケースに入っています。 Visi-Trip インジケータは、トリップ状態を視覚的に示します。 QOU シリーズサーキットブレーカーは、最大電流定格 100A で利用可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クロールスペースと地下ファン
- ミゼットロック装置
- 蒸発冷却モーター
- パレットクッション
- 鉄筋腐食ロケーター
- サンディングディスクとベルト
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- 締め具
- ラミネートおよび製本装置
- MUELLER INDUSTRIES 双方向クリーンアウトティー
- GRACO 0.010 "エアレススプレーガンチップ
- OSG 右手超硬バー、尖った円錐形
- PARKER P31Dシリーズ、パイロットエアコントロールバルブ
- VULCAN HART ワイヤーセットアセンブリ
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS加工フィッティング30度。 エルボ、ガスケットxガスケット
- SIGNODE 圧縮ばね
- MSA ハード帽子
- FANTECH FIDT シリーズ絶縁フレックスダクト
- BOSTON GEAR SHシリーズ ピローブロック ハイバッキングボールベアリング