入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニットマウントサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 240 VAC |
アンプ | 15 |
遮断器のタイプ | シャントトリップ |
DC電圧定格 | 48 VDC |
深さ | 2.98 " |
長さ | 4.05 " |
最大AIRレーティング | 10 kA |
最大ワイヤーサイズ | 2 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
Number of Poles | 3 |
相 | 3 |
端子接続 | スロット付きボックスラグ(ラインおよびロード) |
UPC | 785901518549 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 15.11 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンプ | 遮断器のタイプ | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOU31001021 | 3" | 100 | シャントトリップ | 2.96 " | 4.45 " | 2 / 0 AWG | 12 AWG | スロット付きボックスラグ(ラインおよびロード) | ¥179,441 | ||
QOU320VH | 1.5 " | 20 | 高い遮断容量 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | ¥129,809 | ||
QOU3501021 | 3" | 50 | シャントトリップ | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | スロット付きボックスラグ(ラインおよびロード) | ¥127,470 | ||
QOU3601021 | 3" | 60 | シャントトリップ | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | スロット付きボックスラグ(ラインおよびロード) | ¥111,636 | ||
QOU370 | 2.25 " | 70 | スタンダード | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | ¥113,317 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。