入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニットマウントサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 240 VAC |
アンプ | 30 |
遮断器のタイプ | 高い遮断容量 |
DC電圧定格 | 48 VDC |
深さ | 2.98 " |
長さ | 4.05 " |
最大AIRレーティング | 22kA |
最大ワイヤーサイズ | 2 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
Number of Poles | 3 |
相 | 3 |
端子接続 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) |
UPC | 785901560067 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 15.11 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 8536200020 |
プロダクト | モデル | 最大ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | AIC評価 | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 相 | 端子接続 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOU290 | 2 / 0 AWG | 120 / 240 VAC | - | 12 AWG | 2 | 1 | スロット付きボックスラグ(非リバーシブルラインおよび負荷) | - | ¥76,287 | ||
QOU115 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | - | ¥11,778 | ||
QOU115HM | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | - | ¥11,761 | ||
QOU120 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | - | ¥11,929 | ||
QOU120HM | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | - | ¥11,900 | ||
QOU125 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | - | ¥11,870 | ||
QOU130 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | スロット付きボックスラグ(リバーシブルラインとロード) | - | ¥11,948 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。