AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 付属の空気圧縮機と周囲空気ポンプ 圧力要求と定流量レスピレーターを使用するアプリケーションに適しています。 0〜110 psiの範囲の圧力で動作でき、9/115/230ボルトのバリエーションで利用可能
圧力要求と定流量レスピレーターを使用するアプリケーションに適しています。 0〜110 psiの範囲の圧力で動作でき、9/115/230ボルトのバリエーションで利用可能
ツインエアシリーズコンプレッサー
Air Systems International Twin Air シリーズ コンプレッサーは、空気圧ツールや機器に空気を提供する、限られたスペースで作業者に呼吸用空気を供給するために採用されています。 これらのコンプレッサーは、固定空気供給源にアクセスできない遠隔地での空気作動システムをサポートします。 持ち運びに便利な10インチの空気入りタイヤや、階段昇降を容易にするスキッドプレートを内蔵しており、さまざまな作業環境での使用に適しています。 これらの Twin Air シリーズ コンプレッサーには、8 psi で 8.5 立方フィートの空気を貯蔵できる 110 ガロンの Twin-Air タンク アセンブリが搭載されており、需要のピーク時でも安定した空気の供給が可能です。 1/2 インチの 5000 シリーズ ハンセン スタイルのカップリング出口が装備されており、エアホースに簡単に接続できます。
Air Systems International Twin Air シリーズ コンプレッサーは、空気圧ツールや機器に空気を提供する、限られたスペースで作業者に呼吸用空気を供給するために採用されています。 これらのコンプレッサーは、固定空気供給源にアクセスできない遠隔地での空気作動システムをサポートします。 持ち運びに便利な10インチの空気入りタイヤや、階段昇降を容易にするスキッドプレートを内蔵しており、さまざまな作業環境での使用に適しています。 これらの Twin Air シリーズ コンプレッサーには、8 psi で 8.5 立方フィートの空気を貯蔵できる 110 ガロンの Twin-Air タンク アセンブリが搭載されており、需要のピーク時でも安定した空気の供給が可能です。 1/2 インチの 5000 シリーズ ハンセン スタイルのカップリング出口が装備されており、エアホースに簡単に接続できます。
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | HP-CW1-346 | ¥150,372 | ||
A | HP-CW1-347 | ¥172,009 | ||
A | HP-CW1-702 | ¥345,100 |
低圧周囲空気ポンプ
形式 | モデル | 電圧 | アンプ | 流量 @ 15 psi | 流量 @ 4 psi | モーターエンクロージャーの設計 | モーターHP | モータータイプ | 奉仕された人々 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BAC-20P-3T | ¥1,134,750 | |||||||||
A | BAC-10-3T | ¥578,386 | 見積依頼 | ||||||||
A | BAC-20-3T | ¥1,157,931 | 見積依頼 | ||||||||
A | BAC-17-3T | ¥995,659 | 見積依頼 |
形式 | モデル | アンプ | 流量 @ 4 psi | モーターエンクロージャーの設計 | モーターHP | 奉仕された人々 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BAC-203TCO | ¥1,505,659 | |||||||
A | BAC-103TCO | ¥995,659 | 見積依頼 | ||||||
A | BAC-173TCO | ¥1,250,659 |
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | BAC-RSK10 | ¥21,018 | 見積依頼 | |
A | BAC-RSK25 | ¥30,909 | ||
A | BAC-RSK50 | ¥48,218 | ||
A | BAC-RSK100 | ¥72,945 | ||
A | BAC-RSK150 | ¥111,272 |
フラグステーション、2シリンダー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BAFC-10GIS | AH2KPB | ¥7,492,826 |
フィルコンプレッサー、COモニター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FCFS-2BP3W | AH2KPC | ¥4,433,985 |
防爆コンプレッサー、25 フィート電源コード、125 psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TA3-AXAF | AH2KNW | ¥3,303,409 |
安全溶剤、Bac スタイル コンプレッサー用、24 オンス噴射
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BAC-1001 | CD7KYA | ¥6,181 |
詳細はこちら
- 構造
- 空気圧ホース
- 備品
- 農業試験
- 止め輪と品揃え
- ドラムアクセサリー
- フードステーション
- クラスD-牛乳瓶-ヒューズ
- 金属加工機
- コンクリートパッチおよび修復コンパウンド
- KEO NCスポッティングドリルビット、高速度鋼、120度
- SUPER MET-AL 紫外線マーカー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、3ミクロン、Vitonシール
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-28 Un
- FINISH 1ST 面ファスナーディスクパッド
- AEROQUIP 90度の肘
- APPLETON ELECTRIC 緊急ライト
- VESTIL SSPTシリーズ ステンレスプラットホームトラック
- SIEMENS 地上キット
- CONDOR 洗眼ステーション付き安全シャワー