AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-3T ポンプ用ポータブルエアタンク
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タンク |
圧力時の空気貯蔵 | 8.5 CFM @ 100 psi |
アンプ | 17.2A |
運転時間やサイクル | 連続的な |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 22 " |
HP | 2馬力 |
長さ | 46 " |
分。 ヴェインライフ | 50000の時間。 |
騒音レベル | 70 dbA @ 3 フィート |
圧力 | 110のプサイ |
保護 | サーマル |
RPM | 1750 RPM |
タンク容量 | 8ガロン。 |
UPC | 190796936802 |
電圧 | AC115/230V |
幅(Width) | 24 " |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8414801690 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。