AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA-1 エアコンプレッサー、115/230V AC 60 Hz、110 psi
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 呼吸用空気圧縮機 |
フィルタリング | 0.5〜0.7ミクロン |
圧力に対する流量 | 8.8 ACFM @ 100 psi、10 acfm @ 40 psi |
周波数 | 60 Hz |
HP | 2馬力 |
吸気フィルター | 0.5 ~ 0.7 ミクロン定格フィルター |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モータータイプ | TEFC |
相 | 1 |
圧力 | 110のプサイ |
タンク容量 | 8ガロン。 |
電圧 | AC115/230V |
船の重量(kg) | 94.5 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8414801680 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。