EATON 六角ソケットプラグ油圧ホースアダプター
形式 | モデル | アダプターの種類 | 長さ | 最大 作動圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2068-24-24s | 90度エルボー | 2.7 " | 1500 PSI | 男性ORBから女性NPSM | ¥40,111 | |
B | 2222-6s | 六角ソケットプラグ | 0.46 " | 8000 PSI | 男性NPT | ¥779 | |
B | 2222-8s | 六角ソケットプラグ | 0.61 " | 6000 PSI | 男性NPT | ¥1,746 | |
B | 2222-4s | 六角ソケットプラグ | 0.46 " | 9500 PSI | 男性NPT | ¥871 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コールドコンディショングローブ
- リミットスイッチ レセプタクル
- ジグソーブレード
- 難燃性手袋
- デッドラッチハードウェア
- ショップ家具
- 検査および取得ツール
- 石造建築
- プラグとレセプタクル
- カーペットツールキット
- E JAMES & CO ゴムシート、耐油性、70A
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T3 1 / 4、24V
- CADDY INDUSTRIAL SALES クリップ
- ELESA 1NO / 3NCヒンジ付き安全インターロックスイッチ
- ORBIS ストレートウォールコンテナ
- DIXON ソケットウェルドアダプター
- KERN AND SOHN HFCシリーズ コンパクトクレーンスケール
- MORSE CUTTING TOOLS フォームタップ 2106Tシリーズ
- MASTER LOCK S1106 鍵付きの異なる南京錠
- SMC VALVES 圧力計