AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3 エアコンプレッサーシステム、115/230V AC、単相、1 hp
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
アイテム価格 | 呼吸用空気圧縮機システム |
エアーフロー | CFM 6.8 |
空気流量 | CFM 6.8 |
アンプ | 20A |
フロー容量 | CFM 8.5 |
ホース径 | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 10のフィート |
HP | 2馬力 |
人工呼吸器の数 | 3 |
作動圧力 | 110のプサイ |
奉仕された人々 | 3 |
相 | 1 |
電圧 | AC115/230V |
船の重量(kg) | 121.5 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8414801680 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。