AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-1 エアコンプレッサーシステム、46 x 24 x 22 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 呼吸用空気圧縮機システム |
圧力時の空気貯蔵 | 8.5 CFM @ 110 psi |
空気貯蔵 @ psi | 8.5cf 空気貯蔵 @ 110 psi |
アンプ | 17.2A |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 46 " |
HP | 2馬力 |
長さ | 24 " |
相 | 1 |
タンク容量 | 8ガロン。 |
電圧 | AC115/230V |
ホイールサイズ | 10 " |
幅(Width) | 22 " |
HSコード | 8414801680 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。