MARTIN SPROCKET F シリーズ QD ブッシング
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | F1 1/8 | ¥52,700 | 見積依頼
|
B | F1 7/8 | ¥52,700 | 見積依頼
|
C | F2 9/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
D | F2 7/8 | ¥52,700 | 見積依頼
|
E | F3 3/4 | ¥52,700 | 見積依頼
|
F | F3 13/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
G | F3 7/8 | ¥52,700 | 見積依頼
|
H | F 4 | ¥52,700 | 見積依頼
|
I | F 50MM | ¥52,700 | 見積依頼
|
J | F 60MM | ¥52,700 | 見積依頼
|
K | F 80MM | ¥52,700 | 見積依頼
|
L | F 1 | ¥52,700 | 見積依頼
|
M | F1 3/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
N | F 2 | ¥52,700 | 見積依頼
|
O | F2 1/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
P | F2 3/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
Q | F2 5/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
R | F2 11/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
S | F2 13/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
T | F2 15/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
U | F3 1/8 | ¥52,700 | 見積依頼
|
V | F3 3/8 | ¥52,700 | 見積依頼
|
W | F3 7/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
X | F3 9/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
Y | F3 5/8 | ¥52,700 | 見積依頼
|
Z | F3 11/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
A1 | F3 15/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
B1 | F2 1/2 | ¥52,700 | 見積依頼
|
C1 | F1 15/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
C | F1 5/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
D1 | F3 1/4 | ¥52,700 | 見積依頼
|
E1 | F1 7/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
F1 | F1 9/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
G1 | F1 11/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
H1 | F2 1/8 | ¥52,700 | 見積依頼
|
I1 | F2 1/4 | ¥52,700 | 見積依頼
|
J1 | F2 3/8 | ¥52,700 | 見積依頼
|
K1 | F2 7/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
L1 | F2 5/8 | ¥52,700 | 見積依頼
|
M1 | F2 3/4 | ¥52,700 | 見積依頼
|
N1 | F 3 | ¥52,700 | 見積依頼
|
O1 | F3 3/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
P1 | F3 5/16 | ¥52,700 | 見積依頼
|
Q1 | F1 3/4 | ¥52,700 | 見積依頼
|
R1 | F3 1/2 | ¥52,700 | 見積依頼
|
S1 | F 48MM | ¥52,700 | 見積依頼
|
T1 | F 55MM | ¥52,700 | 見積依頼
|
U1 | F 65MM | ¥52,700 | 見積依頼
|
V1 | F 70MM | ¥52,700 | 見積依頼
|
W1 | F 75MM | ¥52,700 | 見積依頼
|
X1 | F 90MM | ¥54,807 | 見積依頼
|
Y1 | F1 13/16 | ¥46,097 | |
Z1 | F1 1/4 | ¥52,700 | 見積依頼
|
A2 | F1 3/8 | ¥52,700 | 見積依頼
|
B2 | F1 1/2 | ¥52,700 | 見積依頼
|
C2 | F1 5/8 | ¥52,700 | 見積依頼
|
D2 | F 85MM | ¥52,700 | 見積依頼
|
FシリーズQDブッシング
Martin スプロケット F シリーズ QD ブッシングは、動力伝達システムでプーリー、シーブ、スプロケットを動力伝達用途のシャフトに固定して取り付けるために使用されます。 産業機械や搬送システムに使用されるブッシュです。 強度と信頼性を確保するための鋳鉄構造が特徴で、最大 30000 ポンドインチのトルク容量を備えており、滑りのない効率的な動力伝達を可能にします。 これらのブッシングは XNUMX つの方法で取り付けることができます。フランジをモーター/機械に向けて取り付けるか、フランジをモーター/機械から遠ざけて取り付けの柔軟性を提供します。 外側からアクセス可能な止めネジが装備されており、シャフトに安全かつ簡単にクランプできます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- TIG溶接アクセサリ
- 光電センサ
- アース接地抵抗テスターAcc。
- エクステリアペイント
- コンプレッサー端子修理キット
- ホースリール
- リレー
- ハードウェア用品
- 構造フレーミングシステム
- コンジットの取り付け
- METRO 壁に取り付けられたキャビネット
- VICTOR レギュレーター
- WHEELER-REX IPSフィッティングセーバー
- NIBCO テストキャップ
- ACCUFORM SIGNS Ghsタグ製品識別子8-1 / 2 x 3-7 / 8インチ
- SOUTHWIRE COMPANY MCAPシリーズ金属被覆装甲ケーブル
- VERMONT GAGE 車XXGo/NoGoリバーシブルアセンブリ
- GRUVLOK 溝付きニップルアダプター
- MARTIN SPROCKET 片テーパブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号60
- CAMLOCK FITTINGS メスカプラー、NPTメスネジ