AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-203TCO ポンプ、タンク上のコンプレッサー、CO モニター、140 ~ 189 度F、最大 4 人のワーカー
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
アイテム価格 | エアコンプレッサーポンプ |
エンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
周波数 | 60 Hz |
HP | 2馬力 |
出力空気温度 | 140度180度までF |
奉仕された人々 | 最大 4 人のワーカー |
電圧 | AC115/208~230V |
船の重量(kg) | 103.05 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8414801690 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 流量 @ 4 psi | モーターエンクロージャーの設計 | モーターHP | 奉仕された人々 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC-103TCO | 4.8 / 9.2A | CFM 9.5 | オープンドリップオフ | 3 / 4 hp | 2 | AC100~115/208~230V | ¥995,659 | 見積依頼
| |
BAC-173TCO | 7.2 / 14.4A | CFM 15 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 1/2馬力 | 3 | AC115/208~230V | ¥1,250,659 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。