AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 電動コンプレッサー 2 人用、0 ~ 15 psi
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
アイテム価格 | 呼吸用空気圧縮機 |
空気消費量 | CFM 9 |
エアーフロー | CFM 9 |
空気流量 | CFM 9 |
アンプ | 9.2 / 4.8A |
カップリングタイプ | ハンセン |
HP | 3 / 4 hp |
圧力 | 0から15へのpsi |
電圧 | AC100~115/208~230V |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8414801690 |
原産国 | US |
A. 通常、周囲空気ポンプ システムは、呼吸用保護具に取り付けるための 1 ~ 4 個の排出口を備えています。 フード型マスクには 6 CFM の空気が必要です。 一方、密閉型の定流量エアライン用マスクには 4 CFM の空気が必要です。 ユーザーは、マスクに必要な空気流量にマスクを装着している作業員の数を乗じて、周囲空気ポンプ システムの必要な CFM を求めることができます。
A. ユーザーは、低圧周囲空気ポンプ システムと互換性のあるマスクを選択する必要があります。 マスクの製造元のガイドを参照して、エア ポンプに接続するクイック コネクト カップリングとエア ホースを選択する必要があります。 通常、エアポンプは最大 50 フィートの長さのホースで動作します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。