AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 電動コンプレッサー 4 人用、0 ~ 15 psi
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
アイテム価格 | 呼吸用空気圧縮機 |
エアーフロー | CFM 20 |
空気流量 | CFM 20 |
アンプ | 9.4 / 18.9A |
カップリングタイプ | ハンセン |
周波数 | 60 Hz |
HP | 2馬力 |
圧力 | 0から15へのpsi |
電圧 | AC115/208~230V |
船の重量(kg) | 69.75 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8414801690 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。