AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO91-14LAC ポータブル CO モニター、視覚および可聴アラーム付き、最大 150。 プレッシャー
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
アイテム価格 | COモニター |
ホースの長さ | 5のフィート |
最大入口圧力 | 150のプサイ |
電源要件 | DC9V/AC115V、0.5A |
UPC | 791475281055 |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9027106000 |
原産国 | US |
A.このCOモニターの流量要件は、50〜100 cc/minの範囲です。
A.これらの一酸化炭素モニターは、10〜90パーセントの相対湿度を処理できます。
A.ユーザーの安全のために、アラーム設定を10ppmCOレベルに維持することをお勧めします。
A.これらの一酸化炭素モニターは、9〜16VDCと115VACの両方の電源入力で動作します。
モデル | アイテム価格 | 電源要件 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CO-91HACG | COモニター | 9V DC / 115V AC | 6000のプサイ | ¥410,009 | 見積依頼
|
CO-91LACG | COモニター | 9V DC / 115V AC | 150のプサイ | ¥357,000 | |
CO2-91LAC | CO/O2モニター | 9V DC / 115V AC | - | ¥410,009 | |
CO91-14HAC | COモニター | DC9V/AC115V、0.5A | 5000のプサイ | ¥366,736 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。