AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20-3T ポンプ、タンク上のコンプレッサー、大型タイヤ、最大 4 人の作業員
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアコンプレッサーポンプ |
アンプ | 9.4 / 18.9A |
フィルタリング | 0.5〜0.7ミクロン |
流量 @ 15 psi | CFM 16 |
流量 @ 4 psi | CFM 20 |
周波数 | 60 Hz |
マックス。 圧力 | 15のプサイ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 2馬力 |
モータータイプ | ニューマチック |
奉仕された人々 | 4 |
相 | 1 |
温度。 範囲 | 140度180度までF |
タイプ | ツインエアタンク COモニターなし |
電圧 | AC115/208~230V |
HSコード | 8414801690 |
原産国 | US |
モデル | 電圧 | アンプ | 流量 @ 15 psi | 流量 @ 4 psi | モーターエンクロージャーの設計 | モーターHP | モータータイプ | 奉仕された人々 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC-10-3T | AC100~115/208~230V | 4.8 / 9.2A | - | CFM 9.5 | オープンドリップオフ | 3 / 4 hp | 電気 | 2 | ¥578,386 | 見積依頼
|
BAC-17-3T | AC115/208~230V | 7.2 / 14.4A | CFM 12 | CFM 15 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 1/2馬力 | 電気 | 3 | ¥995,659 | 見積依頼
|
BAC-20P-3T | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ¥1,134,750 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。