AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ポータブル クールエア シリーズ ポンプ
形式 | モデル | 電圧 | アンプ | 流量 @ 15 psi | 流量 @ 4 psi | モーターエンクロージャーの設計 | モーターHP | モータータイプ | 奉仕された人々 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BAC-20P-3T | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ¥1,134,750 | |
A | BAC-10-3T | AC100~115/208~230V | 4.8 / 9.2A | - | CFM 9.5 | オープンドリップオフ | 3 / 4 hp | 電気 | 2 | ¥578,386 | 見積依頼
|
A | BAC-20-3T | AC115/208~230V | 9.4 / 18.9A | CFM 16 | CFM 20 | 完全密閉型ファン冷却 | 2馬力 | ニューマチック | 4 | ¥1,157,931 | 見積依頼
|
A | BAC-17-3T | AC115/208~230V | 7.2 / 14.4A | CFM 12 | CFM 15 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 1/2馬力 | 電気 | 3 | ¥995,659 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シーブアクセサリー
- プーラーとベアリングスプリッター
- スパとホットタブヒーター
- 染料浸透剤と検査キット
- カーゴバンロックキット
- 測定およびレイアウトツール
- ヘッド保護
- 空気圧ツール
- 締め具
- データ記録
- HI-TECH DURAVENT 透明な熱可塑性ウレタン工業用ダクトホース
- BISON GEAR & ENGINEERING ハイポイドギアモーター、230VAC
- DUCTMATE サンドイッチスタイルの高温丸型ダクト
- MITUTOYO ダイヤルゲージセット
- BRISKHEAT B00標準絶縁加熱テープ
- KEO スポッティングドリル 全長1インチ度、錫コーティング
- ROMOLD モバイルメンテナンスカート
- MAGLINER 溶接
- SECURALL PRODUCTS ツーリングとダイの収納キャビネット
- BOSTON GEAR 16 直径ピッチ ラック ギア スチール