AIR SYSTEMS INTERNATIONAL TA3-AXAF 防爆コンプレッサー、25 フィート電源コード、125 psi
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 呼吸用空気圧縮機 |
正確さ | -/+1% フルスケール |
エアーフロー | CFM 12 |
空気流量 | CFM 12 |
アラーム設定 | 10ppm CO |
アンプ | 8A |
キャリブレーション | COゼロおよびスパンの手動調整 |
ケース仕上げ | 陽極酸化黒 |
ケースの材質 | アルミニウム |
カップリングタイプ | 産業交流 |
検出可能範囲 | 0 ~ 200 ppm CO |
数字を表示する | 3桁 |
タイプを表示します。 | LCD |
フローレンジ | 50~100cc/分 |
高さ | 2.75 " |
HP | 2馬力 |
湿度範囲 | 10%の90%に |
長さ | 6.57 " |
最大動作温度。 | 4度113度までF |
圧力 | 125のプサイ |
レスポンス | 90 ~ 10 秒で 15% |
反応時間 | 90 ~ 10 秒で 15% |
センサータイプ | 一酸化炭素用密閉型電気化学センサー |
テスト回路 | 手動でアクティブ化 |
電圧 | DC 9V |
幅(Width) | 5.1 " |
船の重量(kg) | 137.25 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8414801680 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。