LITTLE GIANT PUMPS 小さな池/噴水ポンプ 適切な水の移動を確保し、池内の酸素供給を調整するために使用される、さまざまなリトル ジャイアントの池ポンプと噴水ポンプが含まれています。 さまざまなハウジングとインペラの材質をご用意しています
適切な水の移動を確保し、池内の酸素供給を調整するために使用される、さまざまなリトル ジャイアントの池ポンプと噴水ポンプが含まれています。 さまざまなハウジングとインペラの材質をご用意しています
水中噴水ポンプ、6フィートコード
リトルジャイアントの水中噴水ポンプは、池や彫像の噴水の水を移送・循環させるために使用されます。 これらのユニットは、耐食性を高めるエポキシコーティングされた鋳造アルミニウム構造と、適切な潤滑とポンプの過熱防止のためのオイル充填モーターを備えています。 また、完全な保護のために水の破片や汚染物質を濾過するプレスクリーンも備えています。 一部のモデルは、カスタマイズされた水流のための流量制御と、池や噴水内でポンプを安定させて簡単に配置できる安定したベースを備えています。 これらの水中噴水ポンプは、170、100、63 ガロン/時 (GPH) の流量容量からお選びいただけます。
リトルジャイアントの水中噴水ポンプは、池や彫像の噴水の水を移送・循環させるために使用されます。 これらのユニットは、耐食性を高めるエポキシコーティングされた鋳造アルミニウム構造と、適切な潤滑とポンプの過熱防止のためのオイル充填モーターを備えています。 また、完全な保護のために水の破片や汚染物質を濾過するプレスクリーンも備えています。 一部のモデルは、カスタマイズされた水流のための流量制御と、池や噴水内でポンプを安定させて簡単に配置できる安定したベースを備えています。 これらの水中噴水ポンプは、170、100、63 ガロン/時 (GPH) の流量容量からお選びいただけます。
コンパクト水中ポンプ
形式 | モデル | インペラ材質 | コード長 | コードタイプ | インレット | インレットタイプ | 長さ | 最大頭 | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 517003 | ¥106,341 | |||||||||
B | 523003 | ¥25,731 | |||||||||
A | 517001 | ¥54,999 | |||||||||
C | 503216 | ¥72,373 | |||||||||
D | 502216 | ¥43,271 | |||||||||
E | 518400 | ¥32,901 | |||||||||
F | 501203 | ¥31,052 | |||||||||
G | 504203 | ¥77,611 | |||||||||
H | 502103 | ¥37,729 | |||||||||
D | 502203 | ¥36,581 | |||||||||
I | 517100004 | ¥136,376 | |||||||||
J | 517006 | ¥146,295 | |||||||||
C | 503103 | ¥52,702 | |||||||||
I | 517009 | ¥136,760 | |||||||||
K | 500000 | ¥34,263 | |||||||||
L | 518200 | ¥21,658 | |||||||||
M | 500203 | ¥27,391 |
ウォーターガーデンポンプ
FPシリーズフレックスポンプ
Little Giant FP シリーズ フレックス ポンプは、池の濾過システムおよび給水操作用に設計されています。 これらのポンプには湿式ローターが装備されており、最も過酷な用途でも連続使用できるようにマークされています。 これらはエネルギー効率が高く、耐久性の高いステンレススチール製キャンドモーターを備えているため、ポンプ寿命が向上します。
Little Giant FP シリーズ フレックス ポンプは、池の濾過システムおよび給水操作用に設計されています。 これらのポンプには湿式ローターが装備されており、最も過酷な用途でも連続使用できるようにマークされています。 これらはエネルギー効率が高く、耐久性の高いステンレススチール製キャンドモーターを備えているため、ポンプ寿命が向上します。
PESシリーズ水および池ポンプ
Little Giant PES シリーズの水および池ポンプは、噴水または池システムでの継続的な水循環のために設計された水中磁気駆動ポンプです。 水中使用向けの耐食性ボディを備え、耐久性のためのセラミックシャフトを備えています。 これらの取り付けが簡単なポンプには、液体の流れまたは圧力を調整するための調整可能な流量制御バルブが組み込まれています。 卓上噴水など、高流量と低落差を必要とする用途に適しています。
Little Giant PES シリーズの水および池ポンプは、噴水または池システムでの継続的な水循環のために設計された水中磁気駆動ポンプです。 水中使用向けの耐食性ボディを備え、耐久性のためのセラミックシャフトを備えています。 これらの取り付けが簡単なポンプには、液体の流れまたは圧力を調整するための調整可能な流量制御バルブが組み込まれています。 卓上噴水など、高流量と低落差を必要とする用途に適しています。
ウェットローターポンプ
Little Giant ローター ポンプは、オイルやその他の高粘度の液体を圧送するように設計されています。 これらのポンプはオイルフリー設計を採用しているため、優れた安全性と深海の回収を実現します。 水平または垂直に快適に設置でき、水中または水面下でも動作します。
Little Giant ローター ポンプは、オイルやその他の高粘度の液体を圧送するように設計されています。 これらのポンプはオイルフリー設計を採用しているため、優れた安全性と深海の回収を実現します。 水平または垂直に快適に設置でき、水中または水面下でも動作します。
PWシリーズウォーターフォールポンプ
PWMシリーズ池ポンプ
直接駆動池ポンプ
Little Giant PE シリーズ池ポンプはダイレクトドライブ機構を備えており、より大きなトルクとより高いヘッドリフトソリューション (最大 13.4 フィート) を提供します。 これらのユニットには、水の破片や汚染物質をろ過して完全に保護するプレスクリーンがあり、給水を調整するための調整可能な流量制御バルブも付いています。 平らなベースを備えたコンパクトな設計により、池/噴水での安定性と簡単な位置決めが可能になり、フード付きのボリュートがポンプのプライミングを維持します (つまり、ポンプと吸引ラインから空気を除去します)。 これらの水中ポンプは、定格電流 0.6、0.8、1.4 A からお選びいただけます。
Little Giant PE シリーズ池ポンプはダイレクトドライブ機構を備えており、より大きなトルクとより高いヘッドリフトソリューション (最大 13.4 フィート) を提供します。 これらのユニットには、水の破片や汚染物質をろ過して完全に保護するプレスクリーンがあり、給水を調整するための調整可能な流量制御バルブも付いています。 平らなベースを備えたコンパクトな設計により、池/噴水での安定性と簡単な位置決めが可能になり、フード付きのボリュートがポンプのプライミングを維持します (つまり、ポンプと吸引ラインから空気を除去します)。 これらの水中ポンプは、定格電流 0.6、0.8、1.4 A からお選びいただけます。
ターフボス灌漑ポンプ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 92980055 | ¥380,959 | 見積依頼 | |
A | 92980035 | ¥346,109 | 見積依頼 | |
A | 92980050 | ¥466,616 | 見積依頼 | |
B | 92980020 | ¥261,528 | 見積依頼 | |
B | 92981010 | ¥229,724 | 見積依頼 | |
B | 92981015 | ¥233,882 | 見積依頼 | |
B | 92981020 | ¥286,235 | 見積依頼 | |
B | 92983020 | ¥373,085 | 見積依頼 | |
B | 92940010 | ¥132,600 | 見積依頼 | |
B | 92940015 | ¥132,600 | 見積依頼 | |
B | 92940020 | ¥132,600 | 見積依頼 | |
B | 92980010 | ¥205,747 | 見積依頼 | |
B | 92980015 | ¥209,174 | 見積依頼 | |
B | 92983010 | ¥249,539 | 見積依頼 | |
B | 92983015 | ¥265,931 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 95320550 | ¥535,289 | 見積依頼 |
A | 95321040 | ¥323,911 | 見積依頼 |
A | 95300725 | ¥442,567 | 見積依頼 |
A | 95300715 | ¥330,517 | 見積依頼 |
A | 95320735 | ¥270,334 | 見積依頼 |
A | 95311501 | ¥159,266 | 見積依頼 |
A | 95321525 | ¥463,607 | 見積依頼 |
A | 95321540 | ¥338,347 | 見積依頼 |
A | 95321520 | ¥389,476 | 見積依頼 |
A | 95321530 | ¥306,788 | 見積依頼 |
A | 95321510 | ¥312,171 | 見積依頼 |
A | 95321045 | ¥372,595 | 見積依頼 |
A | 95321035 | ¥241,954 | 見積依頼 |
A | 95321015 | ¥345,684 | 見積依頼 |
A | 95300750 | ¥405,868 | 見積依頼 |
A | 95320745 | ¥408,561 | 見積依頼 |
A | 95320750 | ¥482,198 | 見積依頼 |
A | 95321005 | ¥258,345 | 見積依頼 |
A | 95321010 | ¥258,345 | 見積依頼 |
A | 95320715 | ¥377,002 | 見積依頼 |
A | 95320705 | ¥286,480 | 見積依頼 |
A | 95320545 | ¥433,513 | 見積依頼 |
A | 95320535 | ¥296,510 | 見積依頼 |
A | 95320515 | ¥425,931 | 見積依頼 |
A | 95311503 | ¥237,306 | 見積依頼 |
トルペドパンプス
オイル充填再循環ポンプ、連続使用
Little Giant 再循環ポンプは、ウォーターディスプレイ、彫像の噴水、エアコン、工作機械の冷却剤などの用途で液体を循環/移送するのに適しており、水の無駄を最小限に抑え、ユーザーの利便性を高めます。 これらのインライン ポンプは、連続稼働のためのオイル充填モーター (最大 1/160 HP モーター定格) を備えています。 さらに耐久性と熱過負荷保護を強化するために、エポキシでコーティングされた鋳造アルミニウムハウジングが付属しており、モーターの過熱や内部コンポーネントの損傷を防ぎます。 4.6、7、11.8、17.3 フィート (最大) のシャットオフ ヘッド機能を備えた一連の再循環ポンプからお選びください。
Little Giant 再循環ポンプは、ウォーターディスプレイ、彫像の噴水、エアコン、工作機械の冷却剤などの用途で液体を循環/移送するのに適しており、水の無駄を最小限に抑え、ユーザーの利便性を高めます。 これらのインライン ポンプは、連続稼働のためのオイル充填モーター (最大 1/160 HP モーター定格) を備えています。 さらに耐久性と熱過負荷保護を強化するために、エポキシでコーティングされた鋳造アルミニウムハウジングが付属しており、モーターの過熱や内部コンポーネントの損傷を防ぎます。 4.6、7、11.8、17.3 フィート (最大) のシャットオフ ヘッド機能を備えた一連の再循環ポンプからお選びください。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 93722525 | ¥477,060 | 見積依頼 |
A | 93722045 | ¥371,130 | 見積依頼 |
A | 93720515 | ¥425,931 | 見積依頼 |
A | 93720505 | ¥312,657 | 見積依頼 |
A | 93730725 | ¥377,002 | 見積依頼 |
A | 93730710 | ¥204,034 | 見積依頼 |
A | 93730525 | ¥350,822 | 見積依頼 |
A | 93730705 | ¥143,609 | 見積依頼 |
A | 93722520 | ¥370,151 | 見積依頼 |
A | 93722040 | ¥349,846 | 見積依頼 |
A | 93722025 | ¥481,708 | 見積依頼 |
A | 93731005 | ¥115,229 | 見積依頼 |
A | 93722015 | ¥371,375 | 見積依頼 |
A | 93722020 | ¥396,083 | 見積依頼 |
A | 93732030 | ¥369,906 | 見積依頼 |
A | 93721515 | ¥340,547 | 見積依頼 |
A | 93721050 | ¥489,293 | 見積依頼 |
A | 93721035 | ¥241,954 | 見積依頼 |
A | 93721030 | ¥241,954 | 見積依頼 |
A | 93721545 | ¥383,118 | 見積依頼 |
A | 93720510 | ¥312,657 | 見積依頼 |
A | 93720525 | ¥571,740 | 見積依頼 |
A | 93732540 | ¥616,022 | 見積依頼 |
A | 93730505 | ¥168,317 | 見積依頼 |
A | 93721540 | ¥338,347 | 見積依頼 |
マリンポンプ
Little Giant の海洋ポンプは、噴水、ウォーター ガーデン、彫像、冷却システム、湿式鋸、蒸発式クーラー、エアコンで使用されています。 モーターに一定の電力を供給する連続運転が可能で、6 インチの柔軟な SJTOW (標準ジュニア熱可塑性、オイル & ウェザー) コードが装備されています。 これらのポンプは、耐水性と耐腐食性を備えたナイロンハウジングを備えたステンレス鋼と青銅の構造を備えています。 これらは、淡水、塩水、熱水、塩素化水または臭素化水での静かな動作とトラブルのない使用を保証し、1/12 馬力および 1/10 馬力のトルク定格で利用可能です。
Little Giant の海洋ポンプは、噴水、ウォーター ガーデン、彫像、冷却システム、湿式鋸、蒸発式クーラー、エアコンで使用されています。 モーターに一定の電力を供給する連続運転が可能で、6 インチの柔軟な SJTOW (標準ジュニア熱可塑性、オイル & ウェザー) コードが装備されています。 これらのポンプは、耐水性と耐腐食性を備えたナイロンハウジングを備えたステンレス鋼と青銅の構造を備えています。 これらは、淡水、塩水、熱水、塩素化水または臭素化水での静かな動作とトラブルのない使用を保証し、1/12 馬力および 1/10 馬力のトルク定格で利用可能です。
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | 最大頭 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MS900-6-2 | ¥73,980 | 見積依頼 | |||
B | MS320-6B | ¥48,001 | 見積依頼 | |||
C | MS580-6-2B | ¥72,661 | 見積依頼 | |||
A | MS900-6 | ¥72,879 | 見積依頼 | |||
C | MS580-20-2B | ¥77,724 | 見積依頼 | |||
B | MS320-6-2B | ¥49,320 | 見積依頼 | |||
B | MS320-20B | ¥53,505 | 見積依頼 | |||
C | MS1200-6-2B | ¥84,109 | 見積依頼 | |||
C | MS900-6-2B | ¥77,064 | 見積依頼 | |||
C | MS900-6B | ¥75,962 | 見積依頼 | |||
A | MS900-20 | ¥77,724 | 見積依頼 | |||
A | MS580-6 | ¥67,374 | 見積依頼 | |||
A | MS580-6-2 | ¥68,476 | 見積依頼 | |||
A | MS580-20 | ¥73,100 | 見積依頼 | |||
B | MS320-6 | ¥44,475 | 見積依頼 | |||
C | MS1200-20-2B | ¥89,834 | 見積依頼 | |||
B | MS320-6-2 | ¥46,019 | 見積依頼 | |||
B | MS320-20-2B | ¥54,386 | 見積依頼 | |||
A | MS1200-6-2 | ¥80,807 | 見積依頼 | |||
A | MS1200-20-2 | ¥85,431 | 見積依頼 | |||
A | MS1200-20 | ¥84,551 | 見積依頼 | |||
C | MS580-20B | ¥76,183 | 見積依頼 | |||
D | MS580-20-2 | ¥74,201 | 見積依頼 | |||
B | MS320-20 | ¥49,541 | 見積依頼 | |||
E | MS225-6 | ¥41,174 | 見積依頼 |
熱可塑性ポンプ
リトル ジャイアント熱可塑性プラスチック ポンプは、地下の排水ピットから水を排水するために使用され、排水ピットの底に沈められた状態で動作します。 これらのポンプはポンプ モーターを冷却するために完全に水に浸されているため、過熱することなく長時間動作できます。 排水ピットの水位が一定まで上昇購入に進むポンプモーターを起動し、水が下降購入に進むポンプモーターを停止するスイッチが付いています。
リトル ジャイアント熱可塑性プラスチック ポンプは、地下の排水ピットから水を排水するために使用され、排水ピットの底に沈められた状態で動作します。 これらのポンプはポンプ モーターを冷却するために完全に水に浸されているため、過熱することなく長時間動作できます。 排水ピットの水位が一定まで上昇購入に進むポンプモーターを起動し、水が下降購入に進むポンプモーターを停止するスイッチが付いています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 93710510 | ¥220,670 | 見積依頼 |
A | 93712010 | ¥165,869 | 見積依頼 |
A | 93712015 | ¥182,019 | 見積依頼 |
A | 93711520 | ¥212,843 | 見積依頼 |
A | 93711005 | ¥84,646 | 見積依頼 |
A | 93710520 | ¥272,047 | 見積依頼 |
A | 93710515 | ¥246,605 | 見積依頼 |
A | 93710505 | ¥138,471 | 見積依頼 |
A | 93712520 | ¥207,706 | 見積依頼 |
A | 93712515 | ¥154,373 | 見積依頼 |
A | 93711510 | ¥162,934 | 見積依頼 |
A | 93710705 | ¥113,515 | 見積依頼 |
A | 93711515 | ¥185,198 | 見積依頼 |
A | 93711505 | ¥138,713 | 見積依頼 |
A | 93711020 | ¥258,104 | 見積依頼 |
A | 93711015 | ¥183,729 | 見積依頼 |
A | 93711010 | ¥141,895 | 見積依頼 |
A | 93710715 | ¥219,694 | 見積依頼 |
A | 93710720 | ¥251,742 | 見積依頼 |
A | 93710710 | ¥172,964 | 見積依頼 |
A | 93712020 | ¥212,843 | 見積依頼 |
ポンプファウンテン1 / 28HP
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
518600 | AD9FPK | ¥41,728 |
ウイスキーバレルファウンテン、15 gph、プラスチック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
14940294 | BQ3VCT | ¥42,088 | 詳細を参照してください。 |
マリンポンプ 大型ブラケット付 AC115V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
517200005 | CV8PKQ | - | 見積依頼 |
マリンポンプ ブラケット付 AC230V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
517200004 | CV8PKP | - | 見積依頼 |
ダイレクトドライブ水機能ポンプ、1/30 馬力、60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
517100001 | CV8PLB | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 検査および取得ツール
- 閉所での作業
- ディスペンシングガン
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- ブリアブルガス
- ハンドヘルドおよびキャニスター掃除機
- アイストート
- スペシャリティサンダース
- 油圧パイプカッター
- 再利用可能なアイスパック
- ACCUFORM SIGNS ステータスアラートタグホルダー、プラスチック、12 "x 4-1 / 2"
- SIEMENS ボルトオンサーキットブレーカ、FDトリップユニット
- BRADY バリケードテープ、斜めのストライプ
- B&K PRECISION 単一出力DC電源デジタル
- ALEMITE 電子流量計、リジッドエクステンション
- MILLER - WELDCRAFT エンジン駆動溶接機、Bobcat225シリーズ
- MARTIN SPROCKET 1/2 インチ ドライブ 12 ポイント ソケット セット、クローム
- CASH VALVE バルブ修理キット
- CHICAGO HARDWARE 金属製の束縛
- DEWALT ジョバー長ドリルビットセット