LITTLE GIANT PUMPS 566729 ウォーター ガーデン ポンプ 115V 5.5A 20 フィート コード
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォーターガーデンポンプ |
コード長 | 20ft。 |
コードタイプ | SJTW |
デューティ | 連続的な |
同等のPSI | 12.1 |
全負荷アンペア | 5.5 |
全負荷ワット | 660 |
水のGPH @ 1フィート頭の | 7365 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 4664 |
水のGPH @ 20フィート頭の | 2042 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 5929 |
高さ | 8" |
住宅資材 | ABS |
HP | 7/8 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ポリプロピレン |
インレット | 上映 |
流入口継手サイズ | 2 "MNPT |
インレットタイプ | 上映 |
長さ | 13.25 " |
最大直径固体 | 1 / 4 " |
最大水のGPM | 122.7 |
最大頭 | 28のフィート |
モーターハウジング材料 | ABS |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
アウトレット | 2 "MNPT |
コンセントサイズ | 2 "MNPT |
過負荷保護 | 有り |
ポンプ材料 | ABS |
ポンプタイプ | 潜水艇 |
スクリーン素材 | ABS |
シャフト材質 | セラミック |
UPC | 010121143654 |
電圧 | 115V |
渦巻き素材 | ABS |
幅(Width) | 6.12 " |
船の重量(kg) | 7.21 |
船高(cm) | 26.04 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。