SOUTHWIRE COMPANYArmorliteシリーズメタルクラッドアーマードケーブル
形式 | モデル | 座礁/固体 | ジャケットカラー | 最大アンペア | ワイヤーサイズ | 公称外径 | 指揮者の数 | ストランドの数 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 58797501 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
B | 89069901 | - | - | - | - | - | 4 | 19 | 2 AWG | - | 見積依頼
|
C | 55279502 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
C | 55499001 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
C | 67431302 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
C | 59267802 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 10 AWG | - | 見積依頼
|
D | 67797899 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 250キロミル | - | 見積依頼
|
C | 67765599 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 10 AWG | - | 見積依頼
|
B | 61030001 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 10 AWG | - | 見積依頼
|
C | 67915801 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 10 AWG | - | 見積依頼
|
C | 64704602 | - | - | - | - | - | 6 | 19 | 8 AWG | - | 見積依頼
|
E | 55774002 | - | - | - | - | - | 5 | 19 | 6 AWG | - | 見積依頼
|
A | 56428902 | - | - | - | - | - | 3 | 19 | 14 AWG | - | 見積依頼
|
A | 55337902 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
A | 55256499 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
A | 67941402 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 10 AWG | - | 見積依頼
|
A | 55256401 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
F | 56114789 | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 AWG | - | 見積依頼
|
F | 55999889 | - | - | - | - | - | 3 | - | 250キロミル | - | 見積依頼
|
F | 56788589 | - | - | - | - | - | 4 | - | 500キロミル | - | 見積依頼
|
C | 67434902 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 14 AWG | - | 見積依頼
|
E | 67786699 | - | - | - | - | - | 8 | 19 | 6 AWG | - | 見積依頼
|
F | 58206899 | - | - | - | - | - | 4 | 19 | 1 AWG | - | 見積依頼
|
G | 58769701 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
G | 55135602 | - | - | - | - | - | 8 | 19 | 10 AWG | - | 見積依頼
|
G | 58466102 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 10 AWG | - | 見積依頼
|
H | 55276801 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
H | 55277001 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
H | 55276201 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 10 AWG | - | 見積依頼
|
A | 55256102 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
I | 56076689 | - | - | - | - | - | 4 | 35 | 350キロミル | - | 見積依頼
|
G | 56095002 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
G | 69601301 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 10 AWG | - | 見積依頼
|
E | 64059802 | - | - | - | - | - | 12 | 19 | 8 AWG | - | 見積依頼
|
G | 55518903 | - | - | - | - | - | 4 | 19 | 8 AWG | - | 見積依頼
|
E | 55595103 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
E | 55135403 | - | - | - | - | - | 8 | 19 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
E | 58085001 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
E | 58584801 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 10 AWG | - | 見積依頼
|
E | 55298602 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 10 AWG | - | 見積依頼
|
E | 67825402 | - | - | - | - | - | 18 | 19 | 10 AWG | - | 見積依頼
|
E | 57353002 | - | - | - | - | - | 6 | 19 | 8 AWG | - | 見積依頼
|
E | 58364202 | - | - | - | - | - | 8 | 19 | 8 AWG | - | 見積依頼
|
F | 55429399 | - | - | - | - | - | 3 | 19 | 1 AWG | - | 見積依頼
|
F | 56265699 | - | - | - | - | - | 3 | 19 | 1 AWG | - | 見積依頼
|
G | 55116701 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 10 AWG | - | 見積依頼
|
G | 55130202 | - | - | - | - | - | 3 | 19 | 10 AWG | - | 見積依頼
|
H | 55276501 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
H | 55277101 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 10 AWG | - | 見積依頼
|
H | 55298801 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 10 AWG | - | 見積依頼
|
J | 56158799 | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 250キロミル | - | 見積依頼
|
I | 55248489 | - | - | - | - | - | 3 | 19 | 4 AWG | - | 見積依頼
|
G | 55110401 | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
G | 56241902 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
G | 55129802 | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 10 AWG | - | 見積依頼
|
G | 55518402 | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 8 AWG | - | 見積依頼
|
G | 59301201 | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 10 AWG | - | 見積依頼
|
E | 55132202 | - | - | - | - | - | 4 | 19 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
E | 55132401 | - | - | - | - | - | 6 | 19 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
E | 58912201 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
E | 64121102 | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 12 AWG | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 超音波厚さ計アクセサリ
- ミキシングバルブ
- スイッチアクセサリ
- バックアップリング
- 隠されたヒンジ
- ポンプ制御
- 空気処理
- 温度コントロール
- 特殊研磨剤
- ステープルズ
- WESTWARD 手押し車、6立方メートル。 フィート容量
- OMRON 110VDC、リレー
- NEOPERL エアレーターデュアル15 / 16-27 x 55 / 64-27インチ
- GRAINGER ティグ溶接棒1ポンドチューブ1/16インチ
- AME INTERNATIONAL ウェッジ
- Cementex USA メートル深壁フラッシュコネクト絶縁ソケット、12 ポイント、3/8 インチ角ドライブ
- LOUISVILLE キット
- HUMBOLDT 電気密度計
- TIMKEN メカニカルバランスシール
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Rスタイル、842サイズ、アルミウォーム減速機