LITTLE GIANT PUMPS 566726 ウォーター ガーデン ポンプ 115V 1.82A 20 フィート コード
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
アイテム価格 | ウォーターガーデンポンプ |
コード長 | 20ft。 |
コードタイプ | SJTW |
デューティ | 連続的な |
同等のPSI | 8.1 |
全負荷アンペア | 1.82 |
全負荷ワット | 215 |
水のGPH @ 1フィート頭の | 4060 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 1922 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 2897 |
高さ | 8" |
住宅資材 | ABS |
HP | 9/32 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ポリプロピレン |
インレット | 上映 |
流入口継手サイズ | 2 "MNPT |
インレットタイプ | 上映 |
長さ | 13.25 " |
最大直径固体 | 1 / 4 " |
最大水のGPM | 67.7 |
最大頭 | 18.8のフィート |
モーターハウジング材料 | ABS |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
アウトレット | 2 "MNPT |
コンセントサイズ | 2 "MNPT |
過負荷保護 | 有り |
ポンプ材料 | ABS |
ポンプタイプ | 潜水艇 |
スクリーン素材 | ABS |
シャフト材質 | セラミック |
UPC | 010121143623 |
電圧 | 115V |
渦巻き素材 | ABS |
幅(Width) | 6.12 " |
船の重量(kg) | 5.38 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。