DAYTON エンドマウントディスクブレーキ
形式 | モデル | コイルボルト | マックス。 退屈させる | NEMA/IEC フレーム | 軸径 | 電圧@ 60 Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5URA1 | 115-208 / 230VACまたは95 / 174-190 VAC | 5 / 8 " | 56C | 5 / 8 " | 115 / 208-230 | ¥85,584 | |
A | 5URA0 | 115-208 / 230VACまたは95 / 174-190 VAC | 5 / 8 " | 56C | 5 / 8 " | 115 / 208-230 | ¥98,719 | |
A | 5URA2 | 115-208 / 230VACまたは95 / 174-190 VAC | 7 / 8 " | 143 / 145TC | 7 / 8 " | 115 / 208-230 | ¥101,660 | |
A | 5URA3 | 115-208 / 230VACまたは95 / 174-190 VAC | 7 / 8 " | 143 / 145TC | 7 / 8 " | 115 / 208-230 | ¥101,783 | |
A | 5URA4 | 208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC | 5 / 8 " | 56C | 5 / 8 " | 208-230/460 | ¥96,557 | |
A | 5URA5 | 208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC | 5 / 8 " | 56C | 5 / 8 " | 208-230/460 | ¥89,413 | |
A | 5URA7 | 208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC | 7 / 8 " | 143 / 145TC | 7 / 8 " | 208-230/460 | ¥99,061 | |
A | 5URA6 | 208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC | 7 / 8 " | 143 / 145TC | 7 / 8 " | 208-230/460 | ¥98,918 |
エンドマウントディスクブレーキ
Dayton 5600 シリーズ エンドマウント ディスク ブレーキは、負荷を保持することでコンベヤ、包装機、ホイスト エンド トラック、ブース ゲートなどの動きを停止するように設計されています。 動力伝達用途に最適です。 これらの連続使用ブレーキには、偶発的な動きを防ぐ手動リリース レバーが備わっています。 オープン防滴の NEMA 56C エンクロージャは、過酷な条件でも信頼性の高い動作を保証します。 56C モーターフランジに簡単に取り付けることができます。 シャフト直径 5/8 インチおよび 7/8 インチの幅広いエンドマウント ディスク ブレーキからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアハンマー
- 引き出しキャビネットアクセサリー
- サインバラスト
- サドルベント
- 通気孔のない高強度赤外線ヒーター
- 明確な目的のACモーター
- ハードウェア用品
- 詮索好きな道具
- 直線運動
- バルブ
- KLEIN TOOLS クランクアクションドライバー
- APPROVED VENDOR アンカーカップリング
- SIEMENS サーキットブレーカトリップユニット:LMDシリーズ
- APPROVED VENDOR ピペット1.5ml
- ATP ポリチューブスパイラル
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ボトル収納ラックとキャリア、ヘビーゲージとスナップフック付き
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS クリアビューウルトラシリーズスタックとハングビン
- WATTS セカンドスプリングモジュールアウトレットキット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、4-40 Unc
- APOLLO VALVES 86D-200シリーズフルポートソケット溶接ボールバルブ