定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

デイトン 5URA4 ブレーキ エンド マウント トルク 3 フィート-ポンド | AE6RAC

DAYTON 5URA4ブレーキエンドマウントトルク3Ft-lb

在庫あり
アイテム:AE6RAC モデル:5URA4

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥103,143 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemブレーキ
アンビエント(C)40度
アンペア保持0.2/0.1
コイルボルト208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC
変換するブレーキモーターへのモーター
直径6.5 "
デューティ連続的な
エンクロージャー防滴
終了レッドプライマー
演算モーターシャフトの回転を停止および保持します
Hz50/60
突入電流3.7/1.9
キーシートサイズ(インチ)3 / 16 x 3 / 32
長さ4"
レバータイプ手動リリース
マックス。 退屈させる5 / 8 "
最大HP @ 1725 RPM1/2
最大HP @ 3450 RPM1
マックス。 RPM3600
マウントオン56Cモーターフランジ
NEMA/IEC フレーム56C
単発講座
パワーリード長(インチ)18
稼働率1.4
軸径5 / 8 "
静的トルク3フィートポンド
タイプエンドマウントディスク
電圧@ 50 Hz174-190/380
電圧@ 60 Hz208-230/460
幅(Width)無し

発送情報:

船の重量(kg) 3.42
船高(cm)21.84
船の長さ(cm)19.56
船幅(cm)19.05
HSコード8505200000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルコイルボルトマックス。 退屈させるNEMA/IEC フレーム軸径電圧@ 60 Hz価格
デイトン 5URA0 ブレーキ エンド マウント トルク 3 フィートポンド 防滴 | AE6QZY 5URA0115-208 / 230VACまたは95 / 174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230¥109,144
デイトン 5URA1 ブレーキ エンド マウント トルク 6 フィートポンド 防滴 | AE6QZZ 5URA1115-208 / 230VACまたは95 / 174-190 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "115 / 208-230¥91,421
デイトン 5URA2 ブレーキ エンド マウント トルク 10 フィート-ポンド | AE6RAA 5URA2115-208 / 230VACまたは95 / 174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230¥108,593
デイトン 5URA3 ブレーキ エンド マウント トルク 15 フィート-ポンド | AE6RAB 5URA3115-208 / 230VACまたは95 / 174-190 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "115 / 208-230¥108,725
デイトン 5URA5 ブレーキ エンド マウント トルク 6 フィート-ポンド | AE6RAD 5URA5208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC5 / 8 "56C5 / 8 "208-230/460¥95,512
DAYTON 5URA6 ブレーキ エンド マウント ディスク トルク 10 F.-lb | AE6RAE 5URA6208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/460¥105,665
DAYTON 5URA7 ブレーキ エンド マウント ディスク トルク 15 フィート-ポンド | AE6RAF 5URA7208-230 / 460VACまたは174-190 / 380 VAC7 / 8 "143 / 145TC7 / 8 "208-230/460¥105,816

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 5URA4ブレーキエンドマウントトルク3Ft-lb
¥103,143 /単価