発送情報:
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | アメリカ |
製品を探す
- VERMONT GAGE 911190800 クラス ZZ Go ピンゲージ、直径 0.9080 インチ、許容差 0.00020 インチ、スチール、黒色酸化皮膜
- WALTER TOOLS 21361-M38X1.5 5077485 ストレート フルート タップ、M38X1.5 ねじサイズ、28 mm ねじ長さ、170 mm 長さ
- GRAINGER ZUSAS50FDA117 O リング、117、内径 13/16 インチ、外径 1 インチ、50 ショア A、レッド、25 PK
- フォルケル マシンタップ JIS B-93515/B HSSE UNC 4430/5×16 サイズ 18
- POLARIS IPL250-4B 絶縁コネクタ 4ポート 250Kcmil
- バンジョーフィッティング MEV104BRBV バンジョー MEV104BRBV
- BUSSMANN KAC-350 半導体ヒューズ、350A、600VAC
- POP 347088/388 ウェルナット、10-32 スレッドサイズ、クロロプレンゴム、長さ 0.665 インチ、本体直径 0.377 インチ、10 個入り
詳細はこちら
- B&P製造
- キーシャフト
- サニタイア
- はっこう
- 照明器具 LED
- 六角ナット
- サーマルイメージャー
- カウンタ
- 危険な場所のエンクロージャ
- コニカルワッシャー
- 換気ダクト - ECKO
- 215シリーズ水平ホールドダウンクランプ - DESTACO
- 溶接なし合金リング - ADB HOIST RINGS MFG.
- TIG溶接用手袋、キッズスキンレザー - IRONCAT
- PMXTREME ハーフフレームアイウェア - PYRAMEX
- 鋳造スリーブベアリング - BUNTING BEARINGS
- B427シリーズビームクランプ - COOPER B-LINE
- チェーンノーズプライヤー - CEMENTEX USA
- シルコック、真鍮 - NIBCO
- 496シリーズ複合ドリルとカウンターシンク - MORSE CUTTING TOOLS
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC1.5BZW
¥8,488 /単価