ABC ハンマー ストライカー プロ シリーズ クロスペイン ハンマー
これらのハンマーは、16インチの鋼鉄強化ゴムハンドルと耐久性のあるヘッドを備えています。リベット打ち、金属成形、その他あらゆる金属加工に最適です。高張力鋼ロッドとポジティブロックプレートにより、優れた耐久性と耐摩耗性を実現しています。外傷耐性ゴムは...
ABC Hammers の豊富なカタログには、ボールペインハンマー、鍛冶屋ハンマー、デッドブローハンマー、スレッジハンマーが含まれます。 このブランドのデッドブローハンマーは、ターゲット表面へのダメージを最小限に抑えながら強力な打撃を与えます。 へこみを解消する凸面デザインと、現場での視認性を高める鮮やかな赤色を採用しています。 これらのハンマーは、最大限の耐久性を実現するポリウレタン構造と、衝撃を吸収する無傷、無火花ヘッドを備えています。 ABC Hammers の穴あけハンマーは、鍛造、パンチング、曲げ、溶接、仕上げの用途に最適です。 ノミやパンチを動かすための重いヘッドが付いています。 これらのモデルには、人間工学に基づいて設計された、怪我を防ぐための視認性の高い黄色のハンドルが付いています。
全て表示エンジニア/掘削/鍛冶屋ハンマーエンジニアリング、掘削、金属加工の用途で使用されるクロスペイン/ドリル/打撃ハンマー。 持続的な衝撃と最大のパワーを提供する真ちゅう、青銅、ドロップ鍛造のスチールヘッド、グラスファイバー、強化スチールラバー、耐久性のための木製ハンドルで利用可能 (36 製品)
そりStryker XHDおよびProシリーズの両面ハンマー。衝撃を吸収する滑り止めのハンドルが付いているため、疲労や怪我の可能性が軽減されます。 ヘッドがハンドルから離れないようにポジティブロッキングプレートデザインを採用 (44 製品)
ボールペインハンマー耐衝撃性、最大の打撃力を実現するドロップフォージドスチールヘッド(最大重量:32オンス)と、優れた耐久性を提供する強化スチールラバーハンドルを備えています。 金属の曲げと成形、リベットのセット、コールドチゼルの駆動に最適です (3 製品)
マレットデッドブローハンマー衝撃を吸収する真ちゅう/ポリウレタンヘッドが特徴で、ターゲット表面へのダメージを最小限に抑えて強力な打撃を提供し、滑り止めのクッション付きグリップで最大限の快適さを実現します。 36インチの最大全長で利用可能 (8 製品)
ABC Hammers のモデル番号は通常、同等の AbabilityOne、Council Tool、および PROTO MPN と個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは時代遅れのハンマーをお探しの場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
ABC Hammers の製品は、小型、中型、大型のサイズがあり、複数個で提供されるため、配送中に一部の製品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 そのため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、航空便または宅配便で配送されます。
ABC Hammers の豊富なカタログには、ボールペインハンマー、鍛冶屋ハンマー、デッドブローハンマー、スレッジハンマーが含まれます。 このブランドのデッドブローハンマーは、ターゲット表面へのダメージを最小限に抑えながら強力な打撃を与えます。 へこみを解消する凸面デザインと、現場での視認性を高める鮮やかな赤色を採用しています。 これらのハンマーは、最大限の耐久性を実現するポリウレタン構造と、衝撃を吸収する無傷、無火花ヘッドを備えています。 ABC Hammers の穴あけハンマーは、鍛造、パンチング、曲げ、溶接、仕上げの用途に最適です。 ノミやパンチを動かすための重いヘッドが付いています。 これらのモデルには、人間工学に基づいて設計された、怪我を防ぐための視認性の高い黄色のハンドルが付いています。
これらのハンマーは、16インチの鋼鉄強化ゴムハンドルと耐久性のあるヘッドを備えています。リベット打ち、金属成形、その他あらゆる金属加工に最適です。高張力鋼ロッドとポジティブロックプレートにより、優れた耐久性と耐摩耗性を実現しています。外傷耐性ゴムは...
ABC Stryker Proボールペインハンマーは、金属の曲げ加工、リベット打ち、冷間チゼルの打ち込み作業用に設計されています。人間工学に基づいた設計と厚手のボスにより、過度の打撃からハンマーを保護します。これらのハンマーは、スプリングスチール技術を採用しており、ハンドルは壊れにくく、革新的な構造となっています。...
ABC Stryker XHDシリーズのスレッジハンマーは、長い柄を持つ打撃工具で、スイング時に大きな運動量を生み出すため、解体作業に最適です。鍛造鋼製のヘッドと厚手のボスにより、何度も繰り返し打撃しても耐えられます。衝撃を吸収し、滑りにくいハンドルが付属しており、作業中や作業中の快適なグリップを実現します。...
デッドブローハンマーは、打撃面へのダメージを最小限に抑え、反発を抑えて打撃力をコントロールする専用マレットです。 特に狭い場所や、配管、HVAC、鋳造作業でのメンテナンス作業などのアプリケーションで、精密作業への偶発的な損傷を回避します。
SRP としても知られるスチール強化ポリマーは、高張力スチールとポリマー樹脂で作られた複合材料で、優れた強度、耐久性、長寿命を実現します。
ABC ハンマーのドロップ鍛造スチールヘッドは、過酷な用途でのパフォーマンスと強度を向上させます。 高周波焼入れが施されており、寿命を延ばします。
ソフトフェイスハンマーは、柔らかいポリマー、真鍮、またはゴム製の打撃面を備えており、ボールピーンハンマーと同じ重さです。 印象的なXNUMXつの円筒面はそれぞれ異なる素材で作られています。 XNUMXつのツールをXNUMXつにすっきりまとめたユニットです。