入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 再循環ポンプ |
コード長 | 15ft。 |
デューティ | 連続的な |
全負荷アンペア | 1.7 |
水のGPH @ 1フィート頭の | 300 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 70 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 205 |
高さ | 4.75 " |
住宅資材 | ナイロン |
HP | 1/40 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ナイロン |
インレット | 3/8 "(F)NPT |
流入口継手サイズ | 3/8 "FNPT |
インレットタイプ | 3/8 "(F)NPT |
長さ | 5.5 " |
最大水のGPM | 5 |
最大頭 | 11.8のフィート |
モーターハウジング材料 | エポキシコーティングされた鋳造アルミニウム |
アウトレット | 1/4 "(M)NPT |
コンセントサイズ | 1/4 "MNPT |
過負荷保護 | 有り |
ポンプ材料 | アルミ |
スクリーン素材 | ポリプロピレン |
シール材 | ニトリル |
UPC | 010121029095 |
電圧 | 115V |
渦巻き素材 | ナイロン |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 2.4 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8413702090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。