LITTLE GIANT PUMPS オイル充填再循環ポンプ、連続使用
形式 | モデル | 長さ | 全負荷アンペア | 高さ | 最大頭 | アウトレット | コンセントサイズ | スクリーン素材 | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 566608 | 4 15 / 16 " | 0.6 | 3.5 " | 7のフィート | 1/4 "(M)NPT | 1/4 "MNPT | ポリエチレン | ニトリル | ¥27,703 | |
B | 523375 | 4" | 0.5 | 4" | 4.6のフィート | 1/4 "(M)NPT | 1/4 "MNPT | ナイロン | ニトリル | ¥27,758 | |
C | 502375 | 5.5 " | 1.7 | 4.75 " | 11.8のフィート | 1/4 "(M)NPT | 1/4 "MNPT | ポリプロピレン | ニトリル | ¥41,076 | |
D | 503375 | 7" | 3.2 | 5.5 " | 17.3のフィート | 1/2 "(M)NPT | 1/2 "MNPT | ポリプロピレン | バイトン | ¥59,599 |
オイル充填再循環ポンプ、連続使用
Little Giant 再循環ポンプは、ウォーターディスプレイ、彫像の噴水、エアコン、工作機械の冷却剤などの用途で液体を循環/移送するのに適しており、水の無駄を最小限に抑え、ユーザーの利便性を高めます。 これらのインライン ポンプは、連続稼働のためのオイル充填モーター (最大 1/160 HP モーター定格) を備えています。 さらに耐久性と熱過負荷保護を強化するために、エポキシでコーティングされた鋳造アルミニウムハウジングが付属しており、モーターの過熱や内部コンポーネントの損傷を防ぎます。 4.6、7、11.8、17.3 フィート (最大) のシャットオフ ヘッド機能を備えた一連の再循環ポンプからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 実験室保管
- LEDライトパネル
- カーペット/ラグ/マットアクセサリー
- ローベイ蛍光灯器具
- スイングボルト
- アクセスバリアと群集管理
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 砥石研ぎ石
- 安全保管
- 溶接用薬品
- DAKE CORPORATION ボール盤
- WESTWARD 高炭素鋼ハンドタップ、コーティングされていない仕上げ
- PROTO ダブルボックスエンドSAEラチェット冷凍レンチ
- ASHLAND CONVEYOR ゲートキットスケートホイール
- VIKAN 長さ59のグラスファイバーを処理する
- HAKKO ノズルラウンド
- AKRO-MILS 35200 ネストアンドスタックトート
- WOODHEAD 130150 シリーズ ピンおよびスリーブ インレット
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 5 / 16-16 Un
- GROVE GEAR ELシリーズ サイズ818 アルミウォーム減速機