入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクト水中ポンプ |
コード長 | 6ft。 |
デューティ | 連続的な |
同等のPSI | 7.5 |
全負荷アンペア | 3.2 |
水のGPH @ 1フィート頭の | 500 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 210 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 337 |
高さ | 5.5 " |
住宅資材 | ナイロン |
HP | 1/15 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ナイロン |
インレット | 1/2 "(F)NPT |
流入口継手サイズ | 1/2 "FNPT |
インレットタイプ | 1/2 "(F)NPT |
長さ | 7" |
最大水のGPM | 8.3 |
最大頭 | 17.3のフィート |
モーターハウジング材料 | エポキシコーティングされた鋳造アルミニウム |
アウトレット | 1/2 "(M)NPT |
コンセントサイズ | 1/2 "MNPT |
過負荷保護 | 有り |
ポンプ材料 | アルミ |
スクリーン素材 | ポリプロピレン |
シール材 | バイトン |
UPC | 010121039049 |
電圧 | 115V |
渦巻き素材 | ナイロン |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 3.42 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | MX |
A. 遠心ポンプは地上に設置しますが、水中ポンプは水中で使用するのが一般的です。 したがって、遠心ポンプは都市部や工業用の給水および排水用途に適していますが、水中ポンプは深い井戸から地下水を汲み上げるために利用されます。
A. ウォーター ポンプの XNUMX つの主要なタイプは、容積式ポンプと遠心ポンプです。
A. 水中ポンプは遠心ポンプで、その油圧部品 (ポンプ ケーシング、インペラー、およびディフューザー エレメント) は、処理する流体に浸されます。 通常、この種のポンプには吸込管が取り付けられていません。
プロダクト | モデル | インペラ材質 | コード長 | コードタイプ | インレット | インレットタイプ | 長さ | 最大頭 | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502103 | ナイロン | 6ft。 | - | 頭巾をかぶった | 頭巾をかぶった | 5.5 " | 11.8のフィート | 1/4 "(M)NPT | ¥37,729 | ||
504203 | ナイロン | 6ft。 | - | 3/4 "(F)NPT | 3/4 "(F)NPT | 7" | 24.5のフィート | 1/2 "(M)NPT | ¥77,611 | ||
502203 | ナイロン | 6ft。 | - | 3/8 "(F)NPT | 3/8 "(F)NPT | 5.5 " | 11.8のフィート | 1/4 "(M)NPT | ¥36,581 | ||
500203 | ポリプロピレン | 6ft。 | - | スムーズ | スムーズ | 4.25 " | 7のフィート | 1/4 "(M)NPT | ¥27,391 | ||
523003 | ナイロン | 6ft。 | - | 上映 | 上映 | 4" | 4.6のフィート | 1/4 "(M)NPT | ¥25,731 | ||
500000 | ポリプロピレン | 18ft。 | 3-導体、耐油性 | スムーズ | スムーズ | 4.25 " | 7のフィート | 1/4 "(M)NPT | ¥34,263 | ||
501203 | ナイロン | 6ft。 | - | 1/2 "(M)NPT | 1/2 "(M)NPT | 4.5 " | 7.4のフィート | 1/4 "(M)NPT | ¥31,052 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。